11ページ目: 航海計器

523件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船縁ベース SHIMANO(シマノ)

    船縁ベース

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    探見丸CV-FISHを単体で固定できる船縁用のベース。あらかじめ船縁に取付しておけば、探見丸CV-FISHの固定場所に困りません。
  • 探見丸サイドボード SHIMANO(シマノ)

    探見丸サイドボード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    ロッドキーパーに挟み込むようにセットし、探見丸CV-FISHを固定可能。ロッドキーパーが装着できれば、探見丸固定クランプが使用できない船でも船縁に探見丸CV-FISHが固定できます。
  • マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業

    マグネットホーンE85用 マイクアンプ

    伊吹工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHzインピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
  • 電子ホーンESR-150用 外付スピーカー 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 外付スピーカー

    伊吹工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    6日以内出荷
    用途外付スピーカ
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24
  • LED デスク・ウォールライト はくでん

    LED デスク・ウォールライト

    はくでん
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24
  • LEDダウンライト はくでん

    LEDダウンライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC12-24
  • LED テープライト はくでん

    LED テープライト

    はくでん
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    5日以内出荷
    入力電圧(V)DC24発光色ホワイト防塵防水性能IP68
  • LED サーチライト はくでん

    LED サーチライト

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)220×96×238質量(kg)2.1消費電力(W)96入力電圧(V)DC12-24発光色ホワイト防塵防水性能IP68明るさ(Lm)10000
  • アイリス50 ハンドベアリングコンパス PLASTIMO

    アイリス50 ハンドベアリングコンパス

    PLASTIMO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
    用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
  • キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見 キングフィッシャー

    キングフィッシャー200 シングルハンダー用風見

    キングフィッシャー
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    適合マスト径(Φmm)50~63
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

    マリンテック
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
    仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    6日以内出荷
    防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    6日以内出荷
    垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!。船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式で。より「くっきり」とした画面を実現!。待望のフルガラスフロント仕様!!。AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
  • 小型船舶用アンプ ノボル電機

    小型船舶用アンプ

    ノボル電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
  • ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン

    ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)

    関西マリーン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
  • LED室内灯 はくでん

    LED室内灯

    はくでん
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明。DC12V-24V ルームランプ。本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップ。LEDチップ96個 18ワット。中心部 138ルーメン。(天井設置時、本体直下2mの測定値)
    寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
  • 水密電気灯 興亜化工

    水密電気灯

    興亜化工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。
    用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号
  • LEDテープライト(フルカラー) マリンテック

    LEDテープライト(フルカラー)

    マリンテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
    寸法(mm)9×12×5000質量(g)600
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

    伊吹工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品

    伊吹工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • 防水型マイクロホン カールコード付 ノボル電機

    防水型マイクロホン カールコード付

    ノボル電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    防水型マイクロホン カールコード付
    形状ハンド型質量(kg)0.22色ブラックコード長さ(m)カールコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7
  • 30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機

    30W330Ω 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー30W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7色ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6
  • 10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機

    10W1kΩ 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー10W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2色ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56
  • レーダー反射器 興亜化工

    レーダー反射器

    興亜化工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
    用途救命艇・救命いかだ・救助艇性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200区分救命艇、救命いかだ、救助艇質量(g)使用時:210/収納時:220取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。型式承認番号第2818号(国土交通省)
  • IEC防爆灯(安全灯) 日本船燈

    IEC防爆灯(安全灯)

    日本船燈
    ¥27,980税込¥30,778
    1灯
    6日以内出荷
    光源にLEDを採用 従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化 電池残量確認ランプ付
    仕様【保守部品】乾電池・Oリング全長(mm)182.5質量(g)270(電池含む)外径(Φmm)最大50保護等級IP67光源白色LED電池Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属光束(Lm)最大110LED寿命(時間)10000連続点灯時間(時間)12以上
  • フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フラッグポール/ポール単品(収納バッグ付)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
    セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ材質グラスファイバー、樹脂、ステンレスポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20ポール長(mm)2400
  • 液晶保護フィルム ホンデックス PS-611CN 5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンデックス PS-611CN 5 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンデックス PS-611CN 5型取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム シマノ 魚探 13 探見丸 CV FISH 30412 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム シマノ 魚探 13 探見丸 CV FISH 30412 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シマノ 魚探 13 探見丸 CV FISH 30412取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ホンデックス 魚探 PS-611CN TD07 画面 62×110mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンデックス 魚探 PS-611CN TD07 画面 62×110mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンデックス 魚探 PS-611CN TD07取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 遮光板

    船舶商事
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    照明があたらないようにする為の遮光板です。同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2の交換部品としてご使用頂けます
    用途同社製品の対応製品への追加取付け及び遮光板交換に材質遮光板:黄銅
  • 舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード 船舶商事

    舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード

    船舶商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます。樹脂ガードより丈夫なガードです
    用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
  • 舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト) 船舶商事

    舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)

    船舶商事
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    船舶に使用する防水形天井灯です。蛍光灯20W×2灯タイプ。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
    用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイトサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100材質(ガスケット)合成ゴム灯数2IP等級IP-56ワット数20
航海計器