7ページ目: 航海計器

527件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マリンテック製 LEDデッキライト マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト

    マリンテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1式
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。単相AC100~240V用。ステンレス金具付き。MEANWELL製電源搭載。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
    質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
  • 5インチ用モニタースタンド マリンテック

    5インチ用モニタースタンド

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    6日以内出荷
    メーカー5インチ用モニタースタンド!。上下90度の角度調節が可能。・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製。・ボールジョイントネジ採用。・上下90度調節可能。・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応。・高さ70mm。・取付簡単。・ネジ取付式(M4×4本)。・1年保証
    寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°
  • LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック

    LEDバーライト 3連タイプ ステンレス仕様

    マリンテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。 設計から生産まで自社で行った製品!。 船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。 独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。 本体はステンレス304製。 屋外でも使用可能。 防水等級IP67。 天井や壁などに簡単に取付可。 付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。 結露防止対策済み。 長時間のエージングテスト済み。 ノイズレス品 。 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。 DC24V専用。 3年保証
    電圧(V)DC24ケーブル長(cm)16
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様

    マリンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はステンレス304製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。25cm仕様。発光色は白色。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
    電圧(V)DC24
  • オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品 。DC12V専用。1年保証
    仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
  • マリンテック製 LED水中灯 マリンテック

    マリンテック製 LED水中灯

    マリンテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1式
    6日以内出荷
    完全防水LED水中灯!!。集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!。高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。0.8MPa(水深約80m)水圧試験済。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
    材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色白ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
  • タッチパネル式RGBコントローラー マリンテック

    タッチパネル式RGBコントローラー

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・調光・発光色を自由自在に。すべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に。・DC12V/24V兼用。・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。・高感度/操作性抜群。・屋外で使用可能な防滴仕様。・PWMコントロール技術により安定した色を実現。・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)。・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり。・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能。・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!。・簡単操作/お手入れ簡単。・高温耐性。・埋込有線式。・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで。・1年保証
    質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
  • LEDテープライト DC12V 2連 マリンテック

    LEDテープライト DC12V 2連

    マリンテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!。高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・カット品も販売中 →購入はこちらから。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC12V専用。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
  • LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテック

    LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択)

    マリンテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。設計から生産まで自社で行った製品!。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC12-14発光色昼白色(5000K)保証期間3年間ケーブル長(cm)16防水保護等級IP67
  • LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテック

    LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
  • 10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 マリンテック

    10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様

    マリンテック
    ¥98,980税込¥108,878
    1式
    6日以内出荷
    待望の防水仕様IP69K!。10.1インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可。室外でも使用可能な防水型モニター。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル
    型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
  • LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 DC24V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    6日以内出荷
    省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
    型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6000K保証期間1年電球の種類LED
  • 17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台

    マリンテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-3-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台

    マリンテック
    ¥75,980税込¥83,578
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台

    マリンテック
    ¥97,980税込¥107,778
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台

    マリンテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-4-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台

    マリンテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-3-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台

    マリンテック
    ¥86,980税込¥95,678
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-2-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 マリンテック

    17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台

    マリンテック
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    6日以内出荷
    17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台

    マリンテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台

    マリンテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台

    マリンテック
    ¥71,980税込¥79,178
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台

    マリンテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台

    マリンテック
    ¥94,980税込¥104,478
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台

    マリンテック
    ¥79,980税込¥87,978
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台

    マリンテック
    ¥65,980税込¥72,578
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
    型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台

    マリンテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台

    マリンテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台

    マリンテック
    ¥82,980税込¥91,278
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • 15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック

    15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台

    マリンテック
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    6日以内出荷
    15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
    型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
  • LED回転灯 シガープラグ付き マリンテック

    LED回転灯 シガープラグ付き

    マリンテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。。 ・本体は黒色アルマイト処理アルミ製。 ・レンズはポリカーボネート製。 ・高輝度LED素子1W×24個(24W)。 ・完全防水仕様の本格的回転灯。 ・防水等級IP67。 ・発光ダイオード+カバーを使用。 ・光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。 ・閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。 ・マグネット固定タイプ ISO-4148標準。 ・シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。 ・発光色は黄/青/赤の3色より選択可能。 ・12V/24V兼用電源。 ・1年保証。 ・2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955
    質量(g)390電流(A)3.3(12V時)電圧(V)DC11-36保証期間1年マグネットネオジム磁石発光パターン11種類
航海計器