3ページ目: 航海計器

527件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浮揚・警戒標識 ライト・サービス

    浮揚・警戒標識

    ライト・サービス
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
    用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
  • LEDテープライト 取付パーツ20個入り マリンテック

    LEDテープライト 取付パーツ20個入り

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用
  • LED懐中電灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED懐中電灯

    SELECTED BY MARINTEC
    6,898税込7,588
    1式
    6日以内出荷
    材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
  • オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
  • オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)

    マリンテック
    44,980税込49,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
  • 点滅灯 CSXシリーズ 二段タイプ マリンテック

    点滅灯 CSXシリーズ 二段タイプ

    マリンテック
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
    寸法(mm)185×48質量(g)146点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
  • LEDストロボライト 赤 マリンテック

    LEDストロボライト 赤

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LEDミニライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 白色 DC24V

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    欠品中
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
  • LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    当日出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機

    ノボル製 デジタルアンプ

    ノボル電機
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
    仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
  • オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
  • LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテック

    LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色

    マリンテック
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)。黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
    付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
  • 点滅灯 HMLシリーズ 白色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 白色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 緑色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 標識灯 1000B LED 電池付属 はくでん

    標識灯 1000B LED 電池付属

    はくでん
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)180×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命12日間(目安)
  • マルチ魚探マウントST II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウントST II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,598税込3,958
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、。探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
    仕様【付属ベース】BMベースセット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース材質樹脂ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)Φ6.2取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • マルチパーパスコンパス 58 SILVA

    マルチパーパスコンパス 58

    SILVA
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです。12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適しています。コンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています
    用途ボート、ヨット、カヤックブラック電圧(V)照明:12
  • 船舶用国旗 日の丸 ノーブランド

    船舶用国旗 日の丸

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1枚
    6日以内出荷
    用途船舶用国旗「日の丸」です材質ポリエステル100%
  • 国際信号旗 代表旗 小型 ノーブランド

    国際信号旗 代表旗 小型

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    6日以内出荷
    代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
  • レーダーリフレクター 折り畳み式 PLASTIMO

    レーダーリフレクター 折り畳み式

    PLASTIMO
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
  • 電子ホーンESR-150用 マイクアンプ 伊吹工業

    電子ホーンESR-150用 マイクアンプ

    伊吹工業
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
    用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30
  • 電子ホーン 伊吹工業

    電子ホーン

    伊吹工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
    用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下
  • アイリス100 ハンドベアリングコンパス PLASTIMO

    アイリス100 ハンドベアリングコンパス

    PLASTIMO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
    用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
  • ウインドインジケーター WINTEC(ウインテック)

    ウインドインジケーター

    WINTEC(ウインテック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機

    5W8Ω 船舶用スピーカー

    ノボル電機
    7,798税込8,578
    1台
    7日以内出荷
    船舶用スピーカー5W
    用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5
  • 小型船舶用自己点火灯 国際化工

    小型船舶用自己点火灯

    国際化工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    国土交通省型式承認番号:第2713号
    用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号質量(g)約960電源単一乾電池×5本寸法(Φ×mm)110×450保証期間3年6ヵ月有効期間電池1年光度(cd)上半球全ての方向に2以上発光時間(分)45以上
  • 第一種二重式電気船灯 日本船燈

    第一種二重式電気船灯

    日本船燈
    43,980税込48,378
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • 第一種一灯式電気船灯 日本船燈

    第一種一灯式電気船灯

    日本船燈(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • 網製形象物 HK受検品 日本船燈

    網製形象物 HK受検品

    日本船燈
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
    構造アコーディオン式
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-25A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:25ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。型式WSW2-6A電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)【スイッチ】6
  • ソケット ラムダ1~3 明洋電器

    ソケット ラムダ1~3

    明洋電器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    集魚灯電球に最適なソケットです! 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。 アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
    付属品ステンレス板付き材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ口金E39
  • LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224BS

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224B

    マリンテック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテック

    オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
    仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
  • 船舶用 菱形形象物 【一般品】 岩崎製作所

    船舶用 菱形形象物 【一般品】

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
    サイズΦ610
  • 船舶用 警戒船吹流し 赤・白 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 赤・白

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
航海計器