カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック(252)
- ノーブランド(28)
- 本多電子(27)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
- ノボル電機(21)
- はくでん(16)
- PLASTIMO(14)
- 船舶商事(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 伊吹工業(12)
- 三信船舶電具(10)
- ゼロワンオカダ(9)
- SELECTED BY MARINTEC(8)
- 国際化工(7)
- SILVA(7)
- 日本船燈(6)
- 大航計器製作所(5)
- 興亜化工(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 航海計器

防水形壁付灯 LBF-2
三信船舶電具(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷仕様コードNo.:6114T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1.04定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
フラッグC(BMO船ロゴ)ワイヤー入り
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481セット8日以内出荷インフレータブルボート用の交換フラッグです。風が弱い状況でもしっかりと視認できるよう、上部と側面にワイヤーを内蔵したマリン用フラッグです。旗の形状を安定して保つことで、停泊時や微風時でも他船からの確認性を確保。海上での安全対策として役立ちます。本製品は、インフレータブルボート用フラッグポールセット対応のスペアフラッグです。経年劣化や破損時の交換用としてご使用いただけます。デザイン性のあるマークを採用し、さりげないアクセントとしてボートを演出しながら視認性の向上にも貢献します。インフレータブルボート、ゴムボート、小型ボートなどのマリンレジャー用途に最適です。
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥30,980税込¥34,0781式6日以内出荷群をぬく「光力」出力1800Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。型式MQ20A電流(A)8.2電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)207000定格出力(W)1800ランプ効率(Lm/W)115色温度(K)4800安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷群をぬく「光力」出力3600Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。型式MQ40A電流(A)16.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)4500000定格出力(W)3600ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)4500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として型式QF500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
水槽用LEDライト
SELECTED BY MARINTEC¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付
SELECTED BY MARINTEC¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ
マリンテック¥8,998~税込¥9,898~1式6日以内出荷LEDリングスイッチ付き。LEDスイッチの色は青色。スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯。フライス盤による切削加工品。重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ。専用配線カプラー付きも選択可。メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図材質ステンレス製寸法(mm)60×50×3色スイッチ:青色取付方式埋込タイプ
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)
マリンテック¥9,198~税込¥10,118~1式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!。天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト。・特許出願中商品。・設計から生産までメーカーで行った製品!。・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。・本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・天井や壁などに簡単に取付可。・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。・100cm/50cmから選択可。・発光色選択可。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・3年保証用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
点滅灯 センサーあり 青色
マリンテック¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
LED蛍光灯
マリンテック(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381式当日出荷デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
17インチカラーモニター 単品
マリンテック¥49,980~税込¥54,978~1式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
LED調光器 ワイヤレスリモコン付
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!。光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!。ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器。リモコン到達可能距離:約10~15m。リモコン上下ボタンの長押しで調光量調節。10AまでのLED照明にご使用ください。12V/24V兼用のLED製品では使用不可付属品キーホルダー型リモコン型式DM30R質量(g)20寸法L67ΧW33ΧH33電圧(V)DC12-24出力240W(24Vの場合)電源10A到達距離(m)リモコン:約10~15動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
LED投光器 ワークライト 60W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LED投光器 ワークライト 30W
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LED回転灯 黄色
マリンテック¥16,980税込¥18,6781式6日以内出荷新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル型式CRL-Y寸法(mm)Φ111×123色黄色(アンバー)質量(g)645切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 赤色
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル型式CRS-R寸法(mm)Φ110×53.8色赤色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:赤色LED+赤色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き
マリンテック¥16,980税込¥18,6781式当日出荷から6日以内出荷最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。。 ・本体は黒色アルマイト処理アルミ製。 ・レンズはポリカーボネート製。 ・高輝度LED素子1W×24個(24W)。 ・完全防水仕様の本格的回転灯。 ・防水等級IP67。 ・発光ダイオード+カバーを使用。 ・光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。 ・閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。 ・マグネット固定タイプ ISO-4148標準。 ・シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。 ・発光色は黄/青/赤の3色より選択可能。 ・12V/24V兼用電源。 ・1年保証。 ・2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955質量(g)390電流(A)3.3(12V時)電圧(V)DC11-36保証期間1年マグネットネオジム磁石発光パターン11種類
LED回転灯 シガープラグ付き 黄色
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷最新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高品質・高出力なLED回転灯。超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!。高輝度LED素子1W×32個(32W)。完全防水仕様の本格的回転灯。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。マグネット固定タイプ ISO-4148標準。シガープラグ・パターン切替スイッチ付き。2V/24V兼用電源。2025年モデル。。 【オプション】。 マグネットの付かない場所(木材、樹脂)などにも設置可能な台座も準備(別売り専用ベース)。 ・LED回転灯用取り付けベース WL-S430。 ・注文コード:82482955型式CRL-YC寸法(mm)Φ111×123色黄色(アンバー)質量(g)645規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ
マリンテック¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!。新閃光パターンの採用でさらに明るく!。構成部品を見直し、防水を強化!。コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!。完全密閉型防水仕様(IP67相当)。ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性。閃光パターンを切替可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載。DC12/24V兼用駆動回路を搭載。2022年モデル。3年間メーカー無償保証型式MFY-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色黄色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4
LEDフラッシュライト 黄色 50W
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル型式MF50W-1224Y寸法(mm)163×110色黄色(アンバー)質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体樹脂製保証期間2年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12ノイズレベルノイズレス品防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 4種類
LEDフラッシュライト 白色 30W
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!。本体は軽量かつ防水構造となっております。出力30W タイプ。白色発光ダイオード+クリアカバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。閃光パターン 6種類切替可能 ※回転灯のような(旋回)パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V 兼用電源。2021年モデル型式MF30W-1224W寸法(mm)163×110色白色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:白色LED+クリアカバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LEDストロボライト 黄色
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式当日出荷バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28色黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LEDストロボライト 青
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-B寸法(mm)130×28色青色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:青色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LEDミニライト 青色 DC24V
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20色青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDミニライト 電球色 DC24V
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください型式MIN-24WA寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V
マリンテック¥8,998税込¥9,8981式6日以内出荷取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!。安心のメーカー3年無償保証!。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。2022年モデル型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67
7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット
マリンテック¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷モニターの防水をさらに強化!IP69Kへ。新型回路の採用で映像がさらに綺麗に!!。表示言語に日本語が追加!さらに使いやすく!。室外でも使用可能な防水モニター+防水カメラセット!。アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。モニター表示言語、日本語選択可。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル型式MCCD-700WS-1質量(g)モニター:830寸法防水カメラ:W78×L75×H50電圧(V)DC12-32内容防水モニター1台・防水カメラ1台・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書入力AV:4CH AHD保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター7インチTFT LCD,LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21モニターサイズW185×L127×H30mm(本体画面のみ)対応VESA規格30×38mm
LEDラインテープライト 電球色 DC24V
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル型式ML5-24WA寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大85内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書LED色電球色保証期間1年
LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様・屋外で使用可能。10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用のシリコンキャップ(標準装備)型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDサーチライト 拡散カバー付き
マリンテック¥159,800税込¥175,7801式6日以内出荷自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備型式M970-1224G-FL寸法(mm)200×214×214質量(kg)2.5材質(本体)ASA樹脂種類レンズカバー:拡散規格R005-102691電圧(V)DC12/24消費電力(W)50内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5mランプLED色温度5,700~6,000K使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70俯角上下:135度取得規格CE/FCC/TELEC光度(cd)350000IP等級IP66
ノボル製 デジタルアンプ
ノボル電機¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
三信船舶製 第三種汽笛
三信船舶電具¥259,800税込¥285,7801式6日以内出荷第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様