絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,195)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(22)

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
クランプレバー オネジ
(16件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷用途機械組み立て部品など形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)鉄取付部おねじ販売区分業務用
ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
樹脂取手
ホシモト(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷耐塩・絶縁性に優れています。用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥8,434税込¥9,2771個当日出荷錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
...