絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)36仕上ヘアライン
  • 木製取手 エスコ

    木製取手

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
    材質強化木(積層材)
  • 引戸取手(木製) エスコ

    引戸取手(木製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 樹脂埋込み取手 ホシモト

    樹脂埋込み取手

    ホシモト(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取付けられます。
    用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ質量(g)24.8適合板厚(mm)1.2表面処理シボ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • 鉄長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    鉄長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,038税込2,242
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)なし
  • エンプラ回転握り TRUSCO

    エンプラ回転握り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ハンドル樹脂製の回転グリップです。
    材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
  • 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリアミド66(PA66)推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
  • ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用小型連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,835税込5,319
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729) 小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品なし材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき
  • ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
  • ステンレス 丸棒取手3型(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手3型(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    質量(g)54寸法H(mm)30寸法L1(mm)88寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)80材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード02085
  • ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
  • 化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-8・9用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
  • 化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • アルミ丸棒取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    アルミ丸棒取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
    用途計測機器・通信機器材質アルミニウム合金(A6063)表面仕上げアルマイト処理
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
  • スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    スリム平面スイングハンドル(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,216税込1,338
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    331税込364
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,981税込3,279
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 革目取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革目取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    革目を生かしたシボ加工品
    用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
  • 取手6型(P=70) TAKIGEN(タキゲン)

    取手6型(P=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    307税込338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
    用途計測機器・通信機器
  • テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
  • 20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ

    20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
  • 雄ねじT型ノブ エスコ

    雄ねじT型ノブ

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品。
  • 埋込取手 栃木屋

    埋込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ♯1200型ハンドル(Ⅱ型) 栃木屋

    ♯1200型ハンドル(Ⅱ型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    レザータッチのソフト感のある取手です。
    用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]
  • クランプレバー(インチねじ) SRI MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(インチねじ) SRI

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • 引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO

    引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
ハンドル・取っ手・グリップ