絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8種類丸形取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 埋込みハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン)

    埋込みハンドル(ゲートロック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ワンタッチ硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ硬質塩化ビニル取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    504税込554
    1個
    当日出荷
    SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。
    用途半導体製造装置・FPD製造装置付属品セットクリップ(PVC)材質塩化ビニル樹脂(PVC)
  • 硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)

    硬質塩化ビニル取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    435税込479
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途半導体製造装置・FPD製造装置付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)材質塩化ビニル樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
  • キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷
    止め金押えスプリング付 左右兼用型
    用途屋外配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)61
  • 大型ローレットつまみ(首下L48・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L48・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    653税込718
    1個
    4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小型扉・密閉用扉
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    687税込756
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    236税込260
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM4取付長(mm)27寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    248税込273
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)27寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)21寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    316税込348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボタン式回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    簡易ロック付回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
    用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
  • 角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=192)

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
  • アルミインナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アルミインナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型
    材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード01447
  • キャップ付表付取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
  • 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • M4x 4mm ローレットナット(スチール製) エスコ

    M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-51材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM4寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
  • ローレットノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ローレットノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハードな使用に耐える金属製のノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック用キー 栃木屋

    ハンドルロック用キー

    栃木屋
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ薄型ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類多角形取付部おねじ(段付)
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
  • フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル(防水型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,459税込1,605
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • トランク取手 鉄 電着塗装 黒 NewHikari

    トランク取手 鉄 電着塗装 黒

    NewHikari(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。
    用途自動車、箱物、産業機器など
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ引手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ引手

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • U 型取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    U 型取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])250[25.5]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ