絞り込み
材質
- その他(1)
- アルミ(234)
- ガラス繊維(2)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(154)
- ステンレス(472)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(3)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(381)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 木(12)
- 樹脂(322)
- 皮革(6)
- 鋳鉄(36)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(501)
- イマオコーポレーション(487)
- 廣杉計器(337)
- エスコ(321)
- LAMP(スガツネ工業)(247)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(195)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(192)
- 三星産業貿易(169)
- 大阪魂(162)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- ホシモト(93)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- ブランドをもっと見る

プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)
大阪魂(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ステンレス丸棒取手(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット樹脂取手
ジョー・プリンス竹下¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型平面取手
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
スタンダード型ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷普及型ハンドルです。用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(4個)ほか当日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形表面処理ニッケル取付部めねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
UPC プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
強力吸盤ドアハンドル
光(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック当日出荷吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。用途引戸・扉の開閉補助に仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
プラスチック丸棒ハンドル PC型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷樹脂製で扉を軽量化できます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R