絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,506件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH4 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
    許容荷重(N)1000
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) イマオコーポレーション

    EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション

    STK-LK スターノブ(キー仕様)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • BK バーノブ イマオコーポレーション

    BK バーノブ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バーを使用する事で強力な締付ができます。
    材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーション

    SMK セルフメイクノブ

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類六角形取付部穴なし
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • CK クロスノブ イマオコーポレーション

    CK クロスノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • TAK スリーアームノブ イマオコーポレーション

    TAK スリーアームノブ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
    材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
  • TH-A 角型Tハンドル(アルミ製) イマオコーポレーション

    TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL スイッチレバー イマオコーポレーション

    WL スイッチレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
  • PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーション

    PGL ピラーグリップレバー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
    形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • CG コニカルグリップ イマオコーポレーション

    CG コニカルグリップ

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーション

    SBG ステンレスバーグリップ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り イマオコーポレーション

    SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SUM22表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • MG60 マッシュルームグリップ イマオコーポレーション

    MG60 マッシュルームグリップ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状C1-4材質(本体)FM142質量(g)114
  • EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション

    EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    BCH ボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
  • EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EDH エンプラディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
  • NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
    種類朝顔
  • NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ツインスポーク
  • インデックスハンドル 三木プーリ

    インデックスハンドル

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    ・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
  • 緊急脱出用ハンドル 200-4701 LAMP(スガツネ工業)

    緊急脱出用ハンドル 200-4701

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質亜鉛合金レッド
  • フィンガープルハンドル 413-9008型 LAMP(スガツネ工業)

    フィンガープルハンドル 413-9008型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル XLA-HA型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル XLA-HA型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    線と面を基調とした美しいデザインです。
    付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
  • ハンドル 213-0516.96-00100 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 213-0516.96-00100

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製のデザインハンドルです。
    用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプハンドル 213型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。
    材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • パイプハンドル 213型 パイプ LAMP(スガツネ工業)

    パイプハンドル 213型 パイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
    材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.5質量(g)120種類その他長さL(mm)76仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5ピッチP(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)6.5
  • アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出つまみ AOT35型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル・取っ手・グリップ