絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(335)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(6)
- シリコン(1)
- スチール(266)
- ステンレス(735)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- ポリアミド (PA6 GF30)(1)
- メラミン(1)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 木(13)
- 樹脂(765)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,049)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(680)
- エスコ(591)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- MIYOSHI(小西製作所)(241)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(163)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(44)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-104形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-102形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA948C-117形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM5寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
140mm 取 手(プラスチック製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21材質ポリプロピレン穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
139mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷エスコ品番EA948BJ-94材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)155寸法P(mm)(ねじ間)139取付穴径(Φmm)3.5
94mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-92材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)110寸法P(mm)(ねじ間)94取付穴径(Φmm)3.5
79mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個当日出荷エスコ品番EA948BJ-91材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)90寸法P(mm)(ねじ間)79取付穴径(Φmm)3.5
M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-23材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥369税込¥4061個当日出荷エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-4A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
密閉用ハンドル
栃木屋¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
大型取手
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重量感のある取手です。他の塗装仕様も承ります(特注対応)。用途配電盤・分電盤・大型扉用キュービクル・車両・船舶・一般産業機械等材質ADC質量(g)300表面処理塗装(シルバー)垂直許容荷重(N[kgf])1500[152.9]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンドル
栃木屋¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットグリップ
栃木屋¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。用途OA機器・計測機器等材質A6063S表面処理ヘアライン・アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ステンレス掘込取手
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製の掘込取手です。用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
ウィングノブ
栃木屋¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
アルミキャビネット取手
栃木屋¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から8日以内出荷前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等材質ALRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)