10ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,904件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-TP型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • 厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    厚板対応スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
    材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ミニトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。材質ABS樹脂/鋼色ブラック質量(g)167仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)26幅W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ・地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ・扉内側へ取り付けるため、扉の意匠性を損ねません。
    用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄パイプ蝶番 80mm ジョー・プリンス竹下

    鉄パイプ蝶番 80mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    汎用パイプ蝶番です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄薄口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄薄口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー付ラッチ シブタニ

    レバー付ラッチ

    シブタニ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
    用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNPチェーン ビニールホース付 ジョー・プリンス竹下

    KNPチェーン ビニールホース付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
  • 開き戸用ダンパー TOSTEM(LIXIL)

    開き戸用ダンパー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジ×2色ホワイト(樹脂)
  • ウエスタン蝶番 黒 中 光

    ウエスタン蝶番 黒 中

    光
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥305~税込¥336~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    蝶板付スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用から軽量用まで使用できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
  • フラットヒンジ 栃木屋

    フラットヒンジ

    栃木屋
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(両方向性)

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアーストッパ ホシモト

    ドアーストッパ

    ホシモト
    ¥309~税込¥340~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    簡易型のストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
    材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ RT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質亜鉛合金/鋼タイプL型タイプ種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジャバラ同士の連結に使用します。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管) ジョー・プリンス竹下

    鉄羽根付パイプ蝶番(L 型2 管)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス 蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄裏蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(56・57)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C7 ソフトラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 メタルリストオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじM5
  • アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/黒アルマイト)

    ノーブランド
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
  • アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
蝶番・ヒンジ