13ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,904件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒ラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒ラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥774~税込¥851~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等付属品M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,217税込¥2,439
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
  • フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(低発塵型)

    栃木屋
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
    用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付き丁番(ステンレス) シブタニ

    段付き丁番(ステンレス)

    シブタニ
    ¥569税込¥626
    1枚
    当日出荷
    段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
    用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエスタン蝶番 黒 大 光

    ウエスタン蝶番 黒 大

    光(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
  • ウエスタン蝶番 黒 小 光

    ウエスタン蝶番 黒 小

    光
    ¥499税込¥549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
    用途家具・ガーデニングなどに付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6776セット内容ビス(3.5×16)材質スチール幅(mm)32.5厚さ(mm)1.5全長(mm)64質量(g)24.2タイプ黒 小表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)6.4取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)3.8
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    23日以内出荷
    150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3196材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032970仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    上下裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥222~税込¥244~
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ工業)

    欄間用トルクヒンジ(170-029-733)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(2個)
    当日出荷
    工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
    付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054材質ステンレス鋼幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
  • 調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ(170-029-802)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
  • 立上がり蝶番 栃木屋

    立上がり蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長蝶番 栃木屋

    長蝶番

    栃木屋
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    用途に応じて長さを選べます。
    用途通信機器・計測機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型蝶番 栃木屋

    山型蝶番

    栃木屋
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚板の扉等に適した蝶番です。
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口抜差蝶番 栃木屋

    厚口抜差蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    重量扉にも対応した抜差蝶番です。
    用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヒンジ 栃木屋

    ピンヒンジ

    栃木屋
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
  • ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅰ型)

    栃木屋
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルヒンジ 栃木屋

    チャンネルヒンジ

    栃木屋
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
  • TR-2 蝶番 栃木屋

    TR-2 蝶番

    栃木屋
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴ナシ材質SPCC、SWRM質量(g)110.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • ワンウェイトルクヒンジ PH35型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジ PH35型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する亜鉛合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)350種類平蝶番型主材質亜鉛合金開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8268WB LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8268WB

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ6.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8264WV LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8264WV

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ8.1材質鋼種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋仕様外側取付材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
  • トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH15型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)72種類平蝶番型開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ MH12型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)13種類平蝶番型仕上素地主材質ガラス繊維強化ポリアミド開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
  • クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)

    キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)

    裏丁番 TS-243型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
    種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • 鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄特殊蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
  • ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
    用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ