絞り込み
材質
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(853)
- 栃木屋(278)
- ジョー・プリンス竹下(192)
- ホシモト(126)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- シブタニ(19)
- ノーブランド(15)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(12)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- エスコ(9)
- 高千穂交易(8)
- 光(7)
- ブランドをもっと見る

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ルーター用隠し丁番 RS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ナットプレート
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セミファスナー P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番 DA型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製抜き差し蝶番
TRUSCO¥459~税込¥505~1組(2個)当日出荷セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。現地にての組み立てが簡単です。用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用材質スチール(SPCC)表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数6開き角度(度)270°
トルクヒンジ (カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕上シルバーメタリック塗装
ストッパー付重量扉用ステー
栃木屋(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等RoHS指令(10物質対応)対応
抜差隠し蝶番
栃木屋¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷表からは見えない蝶番です。用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルヒンジ
栃木屋(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め付蝶番(閉じ付け用)
栃木屋¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Cr(シャフト)SUM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(ナット取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(4個)当日出荷ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。仕様ナイロンリング入り材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
スプリング蝶番
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスガタレスヒンジ
栃木屋¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷平蝶番型のトルクヒンジです。用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整などRoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック
マクセル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
ドアストッパー
ホシモト¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製長蝶番
ホシモト¥389~税込¥428~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
調整スペーサー(t=1.0mm)
ジョー・プリンス竹下¥69税込¥761個当日出荷扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
ロータリーダンパ TD58
TOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
ステンレス 窓用ねじ止めステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,322~税込¥4,754~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミ合金製スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差しトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜差し蝶番型仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
厚板対応スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
トルクボールジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応