2ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,097件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    28税込31
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレススプリング蝶番 TRUSCO

    ステンレススプリング蝶番

    TRUSCO(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
  • 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し丁番 KN型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSA型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C301N型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付材質ABS樹脂/鋼質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
  • スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCO

    スチール製特厚溶接蝶番 穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
    材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
  • 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    627税込690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • 段違い蝶番 栃木屋

    段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
  • ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    658税込724
    1セット
    当日出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
  • ステンレス 自在ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,521税込3,873
    1個
    当日出荷
    ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
    用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)32板厚(mm)1.6表面仕上げ生地
  • ステンレス 段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    484税込532
    1個
    当日出荷
    段差のある筺体に適しています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蝶番(2個入) TRUSCO

    樹脂蝶番(2個入)

    TRUSCO
    249税込274
    1袋(2枚)
    当日出荷
    接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
    厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
  • ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    242税込266
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ナイラッチ プランジャー 栃木屋

    ナイラッチ プランジャー

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PARoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローリー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ローリー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプです。 ハンドルは起こした位置で保持されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途タンクローリー・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード21676
  • ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
  • 小型フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    小型フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    226税込249
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
    用途事務機器・家具・制御盤使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(羽根)ポリアセタール(POM)
  • 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    372税込409
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ミニフラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
    用途事務機器・家具・小型軽量扉仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃材質POM、SUS303部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製蝶番 TRUSCO

    ステンレス製蝶番

    TRUSCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
  • ステンレス薄口丁番 ARCH

    ステンレス薄口丁番

    ARCH(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    軽量扉や物入れ用です。
    厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
  • トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-C100型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ