絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(914)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(18)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥653~税込¥718~1個当日出荷ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス 重量用 サッシ蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
点検口用ワイヤーストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH34-0CR
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。用途家具・ショーケース用仕様インセット扉用材質鋼形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
プッシュラッチ PR20P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥484税込¥5321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
マグネラッチ MC-25型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー SDS-100型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥549~税込¥604~1本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥374税込¥4111個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥232税込¥2551個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ドライバーで締代の調整ができます。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ドアストッパー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥101税込¥1111個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
鉄横長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススライドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャビネットヒンジ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入材質ステンレスSUS430仕上生地
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応