絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個当日出荷超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥832税込¥9151個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥260税込¥2861個当日出荷閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥656税込¥7221個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
重量用両抜旗蝶番(L1=103)
TAKIGEN(タキゲン)¥610税込¥6711個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
インサート用キー 204-04型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質ポリアミド色ブラック
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0.3~2(1枚)
ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
小型スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥760税込¥8361個当日出荷小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
ステンレス ローラー締り
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥847税込¥9321個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802
平面スライドラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥264税込¥2901個当日出荷点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。材質PC-PETアロイ質量(g)12適合板厚(mm)1.5・1.6標準色ブラックタキゲンコード22773
ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)¥578~税込¥636~1個当日出荷樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途船舶・ボートのハッチやボックス材質ポリアミド66(PA66)色アイボリー質量(g)43標準色アイボリー
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)
TAKIGEN(タキゲン)¥810~税込¥891~1個当日出荷用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥266税込¥2931個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥3,145税込¥3,4601個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
キャッチ付ガラス丁番
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ステンレススライドラッチ
栃木屋(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステレスストロングラッチ
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥754税込¥8291個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834税込¥3,1171個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1