絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
48ページ目: 蝶番・ヒンジ

ソフトクローズダンパー
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷マキシ用オプションのソフトクローズダンパーです。ゆっくり扉が閉まります、キャビネット木口距離 28 と 37mm 用用途扉の取付け
扉用ネジ止めブラケット アルミフレーム扉枠幅20mm以上用
ハーフェレ¥198~税込¥218~1個6日以内出荷リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。用途扉の取付け材質スチール
マキシ単品
ハーフェレ¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,598~税込¥8,358~1セット6日以内出荷アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸仕様モデル:Dセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)37
マキシコンプリートセット アルミフレーム扉枠幅20mm以上
ハーフェレ¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸仕様モデル:Dセット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要仕上ニッケルメッキ開き角度(度)75、90または110木口距離(mm)28
マキシコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥7,198~税込¥7,918~1セット6日以内出荷から9日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、用途吊り戸セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90または110
アルミフレーム扉枠幅20mm用 アダプター
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用用途吊り戸仕様左右兼用セット内容取付ネジ同梱材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
フリーフラップ 1.7 用 開角度制限パーツ
ハーフェレ¥249税込¥2741セット8日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用用途吊り戸材質プラスチック
フラップステー金具 フリーフラップ1.7
ハーフェレ¥16,980~税込¥18,678~1セット8日以内出荷吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー用途吊り戸材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)キャビネット高さ(mm)200-450
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
ハーフェレ¥829税込¥9121個6日以内出荷軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など仕様キャッチ付材質カップ・アーム:スチール取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下仕上亜鉛メッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22開き角度(度)95適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
リフトアップフラップヒンジ ストレートフラップ扉用
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など仕様キャッチ付取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22開き角度(度)95適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
フラップステーヒンジ CH300全カブセ取付用
ハーフェレ¥689~税込¥758~1個21日以内出荷小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など材質スチール取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
フラップステーヒンジ CH600パネル取付用
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から8日以内出荷小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など材質スチール取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
ステー(ステンレス製/左右)
エスコ¥9,130税込¥10,0431組翌日出荷ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付用途トイレ、浴室、居間、事務所など仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
ダイカストヒンジ
ホシモト¥659税込¥7251個9日以内出荷ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)156材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ
ホシモト¥659税込¥7251個9日以内出荷ピンが抜き差しできるタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき質量(g)153材質(ピン)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステン平蝶番
ホシモト¥499税込¥5491個9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)45表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製重量用平蝶番
ホシモト¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用・その他各種BOX材質ステンレス質量(g)461.6表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製長蝶番
ホシモト¥669~税込¥736~1個9日以内出荷サイズに合わせてカットして使用できます。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製抜き差し蝶番
ホシモト¥449~税込¥494~1個9日以内出荷右開き用・左開き用があります。 本図は左を示し、右は勝手違いとなります。用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平重量蝶番
ホシモト¥1,098~税込¥1,208~1個9日以内出荷ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥459税込¥5051個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート質量(g)177RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥599~税込¥659~1個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥899税込¥9891個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)307材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥689税込¥7581個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)300材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥839税込¥9231個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)279材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番
ホシモト¥649税込¥7141個9日以内出荷バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)質量(g)271材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角型3管蝶番
ホシモト¥379~税込¥417~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製角型2管蝶番
ホシモト¥299~税込¥329~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製2管蝶番
ホシモト¥179~税込¥197~1個9日以内出荷パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質鉄表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ
ホシモト¥559税込¥6151個9日以内出荷ピンが抜差しできるタイプです。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ピン/鉄質量(g)123表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番
ホシモト¥229税込¥2521個9日以内出荷用途各種BOX材質ステンレス質量(g)27.9寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)