絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
45ページ目: 蝶番・ヒンジ

RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ ダイカスト亜鉛合金
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS PRO 9仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 15mm厚さ = 17.5mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 28mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 19mm厚さ = 22mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。 衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応仕様材質 = 熱可塑本体種類 = バレルヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 22mm厚さ = 17mm取付方法 = ネジピン形状 = リフトオフRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ錠
SUGICO(スギコ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2
角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0RoHS指令(10物質対応)対応
本体カバー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
連動バー
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの連動バーです。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ダンパー弱タイプのS-ATD-20が新しく加わりました。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
加工治具 別売品
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性スイベルトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスプリング抜差蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。RoHS指令(10物質対応)対応
金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ ブラケット仕様
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトダウン
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングリフトアップ
LAMP(スガツネ工業)¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
マリングレードステンレス製蝶番
トップウォーター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
ソフトダウンワイヤーステー
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷高級感があるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。インテリアを邪魔しないコンパクトな納まりです。ソフトダウンの効き具合は、ソフトタイプまたはストロングタイプからお選びいただけます。(併用も可能)。扉がソフトダウンするタイミングを調整することができます。
ステンレスガラス用ステー
ジョー・プリンス竹下¥28,500税込¥31,3501個9日以内出荷・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12
鉄クロメートカブセ扉用裏蝶番 25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥559税込¥6151個7日以内出荷・左右兼用型です。・カシメピンです。・カブセ扉用の裏蝶番です。・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個7日以内出荷・取付扉厚25~35mm対応です。 ・カブセ扉用の裏蝶番です。 ・左右兼用型です。 ・カシメピンです。 ・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 ・バネ入りのため、扉が自動に閉まる自閉式です。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。用途点検口扉、ガスチャンバー材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35
カウンターヒンジ
MK(丸喜金属本社)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番
日東工器¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
ステンレスカバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-90型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。付属品十字穴付皿小ねじM4×15適合ヒンジ:HES3D-90型材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック仕上焼付塗装
平行二軸トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から4日以内出荷対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18