2ページ目: その他洗浄機

216件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー

    床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。
    幅(mm)【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118質量(kg)43アンスラサイトグレー電源(V)【充電器用】100(50/60Hz)電圧(V)25.2タンク容量(L)【清水】22【汚水】22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)866×530×1061バッテリーリチウムイオン 25.2V/30Ah水量(L/min)1回転数【ブラシ】750-1050rpm清掃能力(m2/h)【実用上】1260【最大】1800騒音レベル(dB(A))66.5充電時間(時間)バッテリー:3.5駆動方式バッテリー吸引幅(mm)500ブラシ面圧(g/cm2)100-150駆動時間(時間)バッテリー:最大2定格入力電力(W)550
  • 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー

    業務用 床用洗浄剤

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
    用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
  • コーナ-ノズル 225mm YAMAZEN(山善)

    コーナ-ノズル 225mm

    YAMAZEN(山善)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    コーナ-ノズル 225mmです。
  • ローラーブラシ 標準 400mm 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 400mm 赤

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x ケルヒャー

    パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り ケルヒャー

    ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド17インチ用。 。 直径 (mm):403。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.8。 適合機種:ブラシユニットD 43、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp
  • BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー

    BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
    用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
  • 合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバスケット T7/1クラシック専用

    ケルヒャー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    合成繊維フィルターバスケットです。
    仕様●仕様:T7/1クラシック専用アズワン品番67-5803-70
  • モーター 保護 フィルター ケルヒャー

    モーター 保護 フィルター

    ケルヒャー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    モーター保護フィルターです。
    仕様●情報:T7/1クラシック、T9/1Bpの同梱は1枚のみアズワン品番67-5804-09
  • ベンディングパイプ新クリップ 2.889シリーズ ケルヒャー

    ベンディングパイプ新クリップ 2.889シリーズ

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。
  • フロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付 ケルヒャー

    フロアノズルHV標準 ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm ブラシ・プレート付

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    フロアノズルです。
    仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付アズワン品番67-5805-03
  • フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャー

    フロアノズル ドライクリーナー用

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    フロアノズルです。
  • スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm ケルヒャー

    スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スクイジーセットです。
    仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
  • サクションホースHV標準 0.57m/内径35mm ケルヒャー

    サクションホースHV標準 0.57m/内径35mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    サクションホースです。
    仕様●仕様:0.57m/内径35mm●情報:伸縮タイプアズワン品番67-5805-05
  • サクションブラシID35 内径 mm :35 ケルヒャー

    サクションブラシID35 内径 mm :35

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サクションブラシです。
    仕様●内径(mm):35●情報:可変式ヘッドアズワン品番67-5805-04
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

    ケルヒャー
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • 超音波洗浄機(200-CD037) サンワダイレクト

    超音波洗浄機(200-CD037)

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。 タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。 洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。 小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。
    付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー消費電力(W)26電源AC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.5洗浄槽内寸法(mm)約W150×D125×H45mm(最大幅)タイマー5段階(60、120、180、240、300秒)洗浄槽容積(mL)約750(上限基準線/600)
  • 手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    手押し式 自動床洗浄機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    649,800税込714,780
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)62タンク容量(L)清水14/回収16動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100洗浄幅(mm)380(15インチ)
  • IMX BT用バッテリー DCS90×2個 FIMAP

    IMX BT用バッテリー DCS90×2個

    FIMAP
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    小型電動車用制御弁式鉛蓄電池。 自動床洗浄機IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、スイーパーFSR対応のバッテリーです。すぐ本体を使用できるバッテリー2個セット。 メンテナンスフリー(補水不要)のサイクルサービス用バッテリー。
    用途IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、FSRの稼働バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)57~90連続起動時間(分)150充電可能回数300
  • スティック型床洗浄機 ドリフト ニルフィスク

    スティック型床洗浄機 ドリフト

    ニルフィスク
    529,800税込582,780
    1台
    9日以内出荷
    ニルフィスクドリフトは狭いスペースの清掃を快適に実行できます。特許取得済みの、S-Motionテクノロジーを搭載したスティック型床洗浄機です。手の届きにくい場所、角や隅、設備類の周囲などの床洗浄(水洗いと乾燥)に最適です。独自設計のヘッドと首振り機構、S字ハンドルとスピンハンドルにより、どなたでも簡単に操作することができます。平形ヘッドにより、仕切り版の下や家具の下5センチの隙間も清掃可能です。ヘッドには面取りしたエッジ部分を設けることにより、角や隅の洗い残しを防ぎます。入り組んだ水回りも、楽に清掃可能です。独特のハンドル設計により、最低限の労力で効率的な曲線清掃が可能です。
    付属品25.2Vリチウムイオンバッテリー(58002020) 、充電器(58002030)、マグネット式パッド台(58002028)、パッド(58002029)トラスコ品番708-3684幅(mm)230高さ(mm)1485奥行(mm)430消費電力(W)120電源25.2Vリチウムイオンバッテリー清掃幅(集塵幅)(mm)390騒音値(dB)70連続使用時間(時間)1.25清掃能力(m2/h)1644水タンク容量(L)洗浄水タンク:2.5、汚水タンク:2.8充電時間(時間)1.5パッド幅(mm)430
  • カーペットクリーナー AQUA(旧:ハイアールアジア)

    カーペットクリーナー

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    29,980税込32,978
    1式
    7日以内出荷
    ヒーター搭載で手軽にお湯を使って掃除できる。チェックアイコン高温スチームでにおい汚れを除去。チェックアイコン窓拭きノズルで吸引しながら拭き掃除、水垢を残さない
  • マイクロスパークリーナー TOHIN

    マイクロスパークリーナー

    TOHIN
    699,800税込769,780
    1台
    16日以内出荷
    一台で吸引⇒分離⇒移送。液体中の固形物を分離回収
    用途工作機械の切削油(水性・油性)の回収 切粉の分離作業に。あらゆる工場における水槽、ピットの固形物の回収・分離に仕様分離回収量:13Lトラスコ品番632-3851セット内容吸入ホース2m、インテークチューブ38Φx800m/m、排水ホース2m材質金属製電源(V)100最大風量(m3/min)3消費電力(kW)1.35相数電源:単相真空度(kPa)最大:30
  • クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]

    クリーナーその他

    Shark(シャーク)[家電]
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    コードレス・コンパクト設計 / 強力吸引で汚れを洗浄 / キャリーケース付き / インテリアになじむデザイン。専用洗剤をスプレーして汚れを浮かせ、吸引して洗浄。キャリーケース付きで収納や持ち運びに便利
    用途カーペット・ラグなどの部分汚れ、食べこぼし、飲みこぼし、ペットまわりの汚れの洗浄 / ペットの粗相 / 飲食物のシミ / 泥汚れ / コーヒーなどのシミ汚れ / 気になる汚れにすぐ使える / 子どもの食べこぼしに / ペットがいる家庭にセット内容本体/ステインツール/スプレーボトル/キャリーケース/電源アダプターホワイト質量(g)約1090収納時寸法(mm)520×255.4×148保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)使用時寸法(mm)452×79×99充電時間(時間)約4運転時間(分)約14.5
  • Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット ケルヒャー

    Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット

    ケルヒャー
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。
    用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
  • Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm ケルヒャー

    Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm

    ケルヒャー
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。
    適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm幅(mm)240質量(kg)0.2アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×57×52
  • カーブスクイジー 940mm B95RS ケルヒャー

    カーブスクイジー 940mm B95RS

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    この940mmの曲線型スクイジーは、調整可能なサポートローラーを備え、様々な床面に対応します。耐油性、溝付きのスクイジーブレードは、高耐摩耗性ポリウレタン製で、優れた耐久性を誇ります。また、均一な接触圧力を確保するための追加ウェイトも付属しています。曲線形状により、床面の凹凸に追従しやすく、効率的な汚水回収を実現します。
    適合機種BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)940クリア入数(個)1デザインカーブ数量(個)マシン1台あたりの必要数/1
  • BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm) ケルヒャー

    BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm)

    ケルヒャー
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    BR 40/10 C用スクイージー用ゴムの10枚セット。
    適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、標準スクイジーセット, 435 mm, ストレート、耐油スクイジーセット, 435 mm, ストレート長さ(mm)435種類スクイジーゴム/天然ゴム入数(個)10数量(個)マシン1台あたりの必要数/2
  • NEW α-15 クオリティ

    NEW α-15

    クオリティ
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。耐水、耐薬、耐衝撃性を兼ね備えマジックテープによる装着方式を採用し、これまでにない扱いやすさを実現しました。洗浄効果はプラチナムと同様、エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツールとして幅広くお使いいただけます。9吋、13吋、15吋、18吋、タイルカーペット用14吋、バルチャー3ブラシ対応です。エンボス洗浄のパイオニアが自信を持ってお届けします。
    用途15吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
  • NEW α-18 クオリティ

    NEW α-18

    クオリティ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    16インチポリッシャー用の18インチ。巨大サイズでボリュームのある床面を制覇。
    用途16インチポリッシャー
  • NEW α-13 クオリティ

    NEW α-13

    クオリティ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    ポリッシャー用高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。小スペースOK!!エンボス洗浄だけでなく床洗浄用としても幅広く使えます。光沢を侵さず、汚れだけをかきとる。線端洗浄の可能性を実感できます。
    用途13吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
  • CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー ペンギンワックス

    CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー

    ペンギンワックス
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。
    質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
  • リンサー掃除機 R3 イサナビ

    リンサー掃除機 R3

    イサナビ
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。
    仕様吸引力(Pa):18000寸法(mm)幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1600、排水:1250防水性IPX4対応
  • キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ

    キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max

    イサナビ
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。
    質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×280タンク容量(mL)1140(給水)、480(排水)吸引力(W)1000防水性IPX4対応
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-7997幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-8001幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • 配管テスター T-85 スーパー工業

    配管テスター T-85

    スーパー工業
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    配管の圧力差圧により配管の水漏れの判定を行えます。
    トラスコ品番126-1624最高圧力(MPa)15水量(L/min)最大:38
  • イーライトクリーナー用HEPAフィルター 大一産業

    イーライトクリーナー用HEPAフィルター

    大一産業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    E-LIGHTCLEANER用のHEPAフィルターです。HEPA兼汚水フィルターをかねています。
  • フロアノズル 350mm ケルヒャー

    フロアノズル 350mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    カーペットリンスクリーナー用のフロアノズル 350mm

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機