絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
  • HORIBA(堀場製作所)(6)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
  • カスタム(2)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • タクミナ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • オーヤラックス(1)
  • 藤原製作所(1)
  • 横河電機(1)
  • ハック社(1)
  • 飯島電子工業(1)
  • WTW(1)
  • 日本電色工業(1)
  • YSI(1)
  • DKSHジャパン(1)
サービス分類
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル濁度計 アズワン

    【レンタル】デジタル濁度計

    アズワン
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
  • 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル アズワン

    【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    酸素を消費しない光学式!
    付属品DO電極、キャリングケース仕様塩分補償:手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
  • 【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
  • 【レンタル】水分活性測定装置 SP-W アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 SP-W

    アズワン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
    測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)測定方式静電容量式湿度センサー
  • 【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
    材質スタンド:PMMA(アクリル)、ピンチコック:ステンレス(SUS201)寸法(mm)【アクリルケース】65×75×1025直径(Φcm)標識板:30外径×高さH(Φmm×mm)【ガラス管】40×1025測定単位1cmを1度として透視度表示寸法(内径×外径×長さ)(mm)【シリコン管】6×9×60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン

    【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3Aケーブル長(m)2電源コード(m)1.8表示灯センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯適合流体接続口センサー接続口:3ヶ所サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚仕様データ保存件数:100件測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
  • 【レンタル】濁度計 本体 TN100IR アズワン

    【レンタル】濁度計 本体 TN100IR

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
  • 【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
  • 【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件) アズワン

    【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件)

    アズワン
    6,798税込7,478
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    測定範囲0~1.00Aw電源単3乾電池×2本本体寸法(mm)120×60×58測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw
  • 【レンタル】マルチPHメータ アズワン

    【レンタル】マルチPHメータ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。
    測定範囲pH/0~14、ORP/0~2000mV、温度/0~+50℃電源006P(9V)電池×1個測定項目pH・mV・℃測定精度pH/±0.03、ORP/±(0.5%rdg+2dgt)、温度/±1℃分解能pH/0.01、ORP/0.1/1mV、温度/0.1℃
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル アズワン

    【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル

    アズワン
    4,898税込5,388
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    酸素を消費しない光学式!
    付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル

分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

水質測定器レンタル