絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
全長(mm)
- 38(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.175(1)
溝長(mm)
- 8.5(1)
材質
- 超硬合金(1)
ブランド
- リューター
- NS(日進工具)(16)
- グーリング(14)
- プロトティップ(14)
- OSG(オーエスジー)(8)
- イスカル(6)
- ワルター(6)
- タイテックス(4)
- ギケン(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 大見工業(2)
- ミニター(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ケナメタル(1)
- セリン(1)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)

ツイストドリル(超硬合金)
リューター¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番126-5833材質超硬合金全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000刃長(mm)8.5シャンク径(mm)3.175刃径(mm)0.5