絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 4.2mm(1)
- 8.2mm(1)
- M3.5(16)
- M3.8(4)
- M4.2(8)
- M4.5(1)
長さ(mm)
- 51
- 5(403)
- 6(788)
- 8(1,094)
- 10(1,262)
- 12(1,276)
- 14(763)
- 15(485)
- 16(1,331)
- 18(563)
- 20(1,341)
- 22(315)
- 25(1,261)
- 30(981)
- 32(318)
- 35(779)
- 40(767)
- 45(635)
- 50(700)
- 60(441)
- 65(317)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS305(1)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(29)
- SWCH18A(1)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- クロメート(2)
- パシペート(3)
- ユニクロ(11)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(1)
0.6
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 若井産業(4)
- 八尾製鋲(4)
- シネジック(3)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ファスリンク(1)
- KNフジニッテイ(1)
- アムハード小西(1)
- 東日本パワーファスニング(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・シネジック・OHSATO(大里)・TRUSCO・ノーブランド・ファスリンク・KNフジニッテイ・アムハード小西・東日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(400本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(90本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(300個)当日出荷ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質鉄寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589~税込¥648~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
軽天ビス ラッパ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1袋(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(90本)当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥3,720税込¥4,0921箱(400本)4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥5,360税込¥5,8961箱(400本)4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロすっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)¥619税込¥6811パック(90本)当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498税込¥6,0481箱(500個)9日以内出荷ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)7
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥1,840税込¥2,0241箱(500本)4日以内出荷スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。用途造作工事などの木材接合に。材質鉄十字穴番号No.2表面処理クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
HP 軽天ビス ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891箱(18本×5パック)翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。材質スチール表面処理ユニクロ
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)7
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM4.2ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)10.5
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,698税込¥5,1681箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM4.2ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)10.5