絞り込み
ねじの呼び
- 4.15mm(44)
- 4.2mm(1)
- 5.2mm(50)
- 6.2mm(40)
- 8.2mm(6)
- M3.8(1)
- M4(38)
- M4.2(3)
- M4.5(2)
- M4.6(1)
- M4.8(11)
- M5(49)
- M5.1(1)
- M5.2(4)
- M5.5(1)
- M6(67)
- M8(12)
- M12(2)
- M.45(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 90
- 5(403)
- 6(788)
- 8(1,094)
- 10(1,262)
- 12(1,276)
- 14(763)
- 15(485)
- 16(1,331)
- 18(563)
- 20(1,341)
- 22(315)
- 25(1,261)
- 30(982)
- 32(318)
- 35(779)
- 40(767)
- 45(635)
- 50(700)
- 60(441)
- 65(317)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(20)

トラス(25)

丸皿(2)

低頭(1)

六角(1)

極低頭(1)

皿(37)
材質
- ステンレスすべて(43)
- SUS304(20)
- SUS305(4)
- SUS410(4)
- SUSXM7(3)
- 鉄(85)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(4)
- カラー(3)
- クロメート(16)
- クローム(4)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(9)
- パシペート(4)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(7)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(4)

十字穴(66)

四角穴(1)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(76)
- 2.11(12山)(82)
- 2.54(10山)(78)
- 2.82(9山)(13)
- その他(1)
1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(110)
- No.3(93)
- T30(4)
No.1・No.2・No.3・T30
ブランド
- 大阪魂(168)
- 若井産業(14)
- シネジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- OHSATO(大里)(4)
- 八尾製鋲(4)
- 八幡ねじ(2)
- アムハード小西(1)
大阪魂・若井産業・シネジック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・八尾製鋲・八幡ねじ・アムハード小西
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
コンクリートビス(さら)NP
八幡ねじ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(30本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭材質/処理鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,020~税込¥1,122~1パック(25本)当日出荷から翌日出荷鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿穴の形状十字穴
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(200本)当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
強硬突破ビス(硬質木材用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(17本)当日出荷から6日以内出荷フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい用途集成材などの堅い木材に最適
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,150~税込¥1,265~1パック(10本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドロングビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381袋(20本)当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(170個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
瓦用パワープラスビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1袋(17本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割加工。錆に強いSUSXM7ステンレスを採用用途・瓦屋根専用ビス(オレフィンパッキン付)
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)
シネジック¥9,460税込¥10,4061箱(50本)当日出荷パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質鉄厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(170個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(170個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(170個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
ウッドデッキビス(四角ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(61本)当日出荷から3日以内出荷下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果用途ウッドデッキ材用ビス