単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(19件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZNSK(日本精工)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 DDNSK(日本精工)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22309EAKNSK(日本精工)当日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)36番号【NSK】22309EAKE4寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号22309EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600基本定格荷重Cor(N)195000基本定格荷重Cr(N)207000軌道輪形状自動調心ころ軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7309BWDBNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309BWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54作用点距離a0(mm)85.8呼び番号7309B
単式スラスト玉軸受 51406NSK(日本精工)当日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)70番号【NSK名番】51406寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)54寸法D1(mm)32内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51406
単列アンギュラ玉軸受 7309AWNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309AW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)33.4呼び番号7309A
単列アンギュラ玉軸受 7309BMNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)42.9呼び番号7309B
組合せアンギュラ玉軸受 7309AMDBNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309ADB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54作用点距離a0(mm)66.9呼び番号7309A
組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDBNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309AWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54作用点距離a0(mm)66.9呼び番号7309A
複列アンギュラ玉軸受 5309NSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)39.7番号【NSK】5309寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91作用点距離a0(mm)50.6取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5309シール・シールド開放形
自動調心ころ軸受 22309EANSK(日本精工)当日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)36番号【NSK】22309EAE4寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号22309EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600基本定格荷重Cor(N)195000基本定格荷重Cr(N)207000軌道輪形状自動調心ころ軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7309BMDBNSK(日本精工)翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309BDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54作用点距離a0(mm)85.8呼び番号7309B
単列アンギュラ玉軸受 7309BWNSK(日本精工)翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309BW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)42.9呼び番号7309B
単列アンギュラ玉軸受 7309AMNSK(日本精工)翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)33.4呼び番号7309A
自動調心ころ軸受 21309EAKNSK(日本精工)翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK名番】21309EAKE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号21309EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本定格荷重Cor(N)144000基本定格荷重Cr(N)149000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22309EAC3NSK(日本精工)翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)36番号【NSK】22309EAE4C3寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号22309EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600基本定格荷重Cor(N)195000基本定格荷重Cr(N)207000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7309ATNSK(日本精工)3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309AT寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)33.4呼び番号7309A
自動調心ころ軸受 21309EAKC3NSK(日本精工)3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK名番】21309EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号21309EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本定格荷重Cor(N)144000基本定格荷重Cr(N)149000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22309EAKC3NSK(日本精工)3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)100幅B(mm)36番号【NSK】22309EAKE4C3寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号22309EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600基本定格荷重Cor(N)195000基本定格荷重Cr(N)207000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 21309EAC3NSK(日本精工)3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK名番】21309EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号21309EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本定格荷重Cor(N)144000基本定格荷重Cr(N)149000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)NSK(日本精工)5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21309EANSK(日本精工)7日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK名番】21309EAE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45取付関係寸法(最小da)(mm)54呼び番号21309EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300基本定格荷重Cor(N)144000基本定格荷重Cr(N)149000軌道輪形状自動調心ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7309ATP5NSK(日本精工)8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309ATP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91作用点a(mm)33.4呼び番号7309A
単列アンギュラ玉軸受 7309CTP5NSK(日本精工)8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309CTP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54取付関係寸法(最小Da)(Φmm)91呼び番号7309C
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ギヤヘッド単体オリエンタルモーター税込¥21,978~¥19,980~