46ページ目: メカニカル部品

83,545件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ水中モーター(単4形タイプ) TAMIYA(タミヤ)ミニ水中モーター(単4形タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ MR3812セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
スピードコントローラ 住友重機械工業スピードコントローラ住友重機械工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂リニアブッシュ 角フランジ形大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
フリーアングルユニバーサル Pro-AutoフリーアングルユニバーサルPro-Auto
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類標準タイプ
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機変換アダプタ W1/4″~M6P1中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,950税込6,545
1本(3m)
当日出荷から5日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
モーター 130 ELPAモーター 130ELPA
361税込397
1個
当日出荷
適正電圧:DC1.5V FA-130型
定格電圧(V)DC1.5
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
STB ブッシング 8545 カネミツSTB ブッシング 8545カネミツ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツNS 標準 Vプーリー B-2カネミツ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
溝数2
ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーションウレタン ローラー(ツバなしタイプ)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 NSE (片側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THKリニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)THK
7,698税込8,468
1個
当日出荷から12日以内出荷
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅9.5使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
5,318税込5,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
サーボオプション 電池 富士電機サーボオプション 電池富士電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ABS機能使用時のバックアップ用電池です。
リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM(普通品)IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状標準形タイプLM
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ LDシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
モータータイプクラッチ
両端止め金具(カラー) 大日ハンソー両端止め金具(カラー)大日ハンソー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
スプライン軸 TS形 ツガミスプライン軸 TS形ツガミ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミスプライン軸受 ストレート形 MZ形ツガミ
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C型式MZ
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質ステンレス
10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)大阪魂
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品