カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(20)
        • モーター(原動機)(8)
        • 産業用ロボット(7)
        • 伝導部品(2)

メカニカル部品 :「AN14」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • an14
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
699税込769
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
変速機ユニット モータ側 ANSモデル 三木プーリ変速機ユニット モータ側 ANSモデル三木プーリ
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
209税込230
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から5日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷から8日以内出荷
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-04-14N-15H三木プーリ
85,759税込94,335
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-125-AN-15Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
63,980税込70,378
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANBモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANBモデル三木プーリ
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

化成肥料141414特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品