カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(3)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 産業用ロボット(109)
        • 伝導部品(1)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(11)

メカニカル部品 :「H3 24V」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ 24V70W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ 24V70W河北ライティングソリューションズ(KLS)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-03-10H-24V-8 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-03-10H-24V-8三木プーリ
13,679税込15,047
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ3タイプ保持・制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】56寸法B(mm)【径方向】48レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)1コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)9コイル電流(A)(at20℃)0.375
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返しSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-03-12H-24V-8 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-03-12H-24V-8三木プーリ
17,193税込18,912
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ3タイプ保持・制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】56寸法B(mm)【径方向】48レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)1コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)9コイル電流(A)(at20℃)0.375
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返しSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
LEFB32S SMCLEFB32SSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFB32U SMCLEFB32USMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ハロゲンランプ 13336 フィリップスハロゲンランプ 13336フィリップス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
定格電力(W)70定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)三木プーリ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6 SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DKSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8DSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK) SMCLESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH25DK)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS32H) SMCL Series(LEFS32H)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-500 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-500SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24アサ電子工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
2相ステッピングモータ用ドライバ バンガードシステムズ2相ステッピングモータ用ドライババンガードシステムズ
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!フルステップ、マイクロステップでの制御が可能配線接続用にコネクタ付属コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択質量(g)103電流(A)3(MAX)電源二相入力電圧(V)24± 10%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF表示機能電源入力時点灯保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
耐摩耗摩擦版で長寿命調整不要、取付簡単小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止縦置きボールナットの自重落下防止ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形安川電機
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。 速度周波数応答 3.1 kHz 速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。 ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段) A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個) 振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個) これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。 安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。 過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。 AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。 機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得) プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。 単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe) 要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。 Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。 チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。 スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。 製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。 スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。 保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)グリーン購入法適合適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXW 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-100-3P-A-ST-MFesto
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6325アズワン品番65-7876-55
マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M Festoマイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-MFesto
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:100mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6336アズワン品番65-7873-98
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGSMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32UT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32UTSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32T SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32TSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LTSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LUT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LUTSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH32A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH32ASMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH32B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH32BSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT) SMCLEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T) SMCLEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32T)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(-) 上折返し

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品