カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(613)
        • モーター(原動機)(22)
        • ステージ/画像処理(19)
        • 産業用ロボット(160)
        • 直動部品(46)
        • 伝導部品(864)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(61)
        • 搬送(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「b17」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ 2082B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B17~KANA(片山チエン)
21,700税込23,870
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2052B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B17~KANA(片山チエン)
7,910税込8,701
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ 2062B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2062B17~KANA(片山チエン)
11,060税込12,166
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062H
Semi-Fシリーズ K50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B17~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B17~KANA(片山チエン)
2,380税込2,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B17~KANA(片山チエン)
16,520税込18,172
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B17~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B17~KANA(片山チエン)
3,010税込3,311
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K40B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B17~KANA(片山チエン)
2,730税込3,003
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K60B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B17~KANA(片山チエン)
4,970税込5,467
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS60B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B17~KANA(片山チエン)
13,930税込15,323
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B17~KANA(片山チエン)
32,970税込36,267
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B17~KANA(片山チエン)
10,640税込11,704
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK40B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B17~KANA(片山チエン)
2,520税込2,772
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K410B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B17~KANA(片山チエン)
3,430税込3,773
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
Semi-Fシリーズ SUS80B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B17~KANA(片山チエン)
26,180税込28,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100-2B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B17~KANA(片山チエン)
22,610税込24,871
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B17~KANA(片山チエン)
13,230税込14,553
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B17~KANA(片山チエン)
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B17~KANA(片山チエン)
5,670税込6,237
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B17~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120-2B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B17~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ SUS40B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS40B17~KANA(片山チエン)
6,500税込7,150
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ SUS50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B17~KANA(片山チエン)
8,320税込9,152
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK40-2B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B17~KANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK50-2B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B17~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-16B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-16B-17B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-17B三木プーリ
12,633税込13,896
1個
翌々日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-17B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-17B-17B三木プーリ
15,007税込16,508
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-17B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-17B-17B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-17B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-17B-17B三木プーリ
15,007税込16,508
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-040DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)12寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-17B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-060SA2-17B-17B三木プーリ
22,701税込24,971
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A型式SFC-060SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)53.6許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-17B-17B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-17B-17B三木プーリ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)17締結タイプクランプボルト
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品