カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(17)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(127)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(23)
- クロメート(170)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(20)
- ニッケル(174)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(140)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(22)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(206)
- 0.45(56山)(190)
- 0.5(818)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,057)
- 0.8(929)
- 1(986)
- 1.25(701)
- 1.5(264)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(11)
- 2(20)
- 4(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,681)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ
45ページ目: 座金組込ねじ
![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥76,980税込¥84,6781箱(500本)5日以内出荷胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥959税込¥1,0551袋(3本)当日出荷六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥38,980~税込¥42,878~1箱(200本)ほか5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1缶(540本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(270本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(450本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(100本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(21個)ほか3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(73個)ほか3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(26個)ほか当日出荷から3日以内出荷鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(8本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
(+)A六角アプセット(鉄/黒クロメート)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)75十字穴番号3寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8山数9寸法S(mm)12表面処理BC(黒クロメート)寸法e(mm)(最小)13.1頭部形状六角アプセット寸法K(mm)5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴ねじの呼びM8
4小形アプセット細目 SP=3(鉄/三価ステンコート)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)25種類SP=3(SPAK+JIS W組込)ねじピッチ1.25寸法a(mm)9.9座金外径×厚さ(mm)22×1.6寸法S(mm)14表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
4マークアプセットSP=3(鉄/黒クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(300個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)16種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理BC(黒クロメート)寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4ねじの呼びM6ねじ山種類メートル
(+)アプセットPD=3(W特寸(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質鉄(または標準)種類PD=3(SW+W14×1.0組込)表面処理三価ホワイトねじの呼びM6
(+)アプセットPD=3(W特寸(鉄/生地)
大阪魂¥3,998~税込¥4,398~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)種類PD=3(SW+W16×1.0組込)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM6
トリーマP=4(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(300個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)18種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価ホワイトねじの呼びM6
トリーマP=2(鉄/ジオメット)
大阪魂¥7,498税込¥8,2481箱(100個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)20種類P=2(SW組込)ねじピッチ1.5寸法a(mm)8.2表面処理ジオメット寸法e(mm)19.6頭部形状六角トリーマ組込寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びM10
トリーマP=1(鉄/生地)
大阪魂¥3,698税込¥4,0681箱(50個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)55種類P=1(JIS W組込)ねじピッチ(mm)1.5寸法a(mm)4.8寸法S(mm)17表面処理生地(または標準)頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びM10
トリーマP=1(鉄/ジオメット)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)種類P=1(JIS W組込)ねじピッチ1.5寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ジオメット寸法e(mm)19.6頭部形状六角トリーマ組込寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びM10寸法dk(Φmm)16.5
(+)アプセットP=3(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)16種類P=3(SW、W付)表面処理SUS焼付け防止コート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(ステンレス/生地)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(200個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)42種類P=3表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM4
(+)ナベP=2(ステンレス/生地)
大阪魂¥7,198~税込¥7,918~1箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)十字穴番号2種類P=2ねじピッチ0.7寸法a(mm)3.5表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)バインドP=3(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)12十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)ねじピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4表面処理ニッケル寸法D1(mm)10寸法T(mm)0.8頭部形状バインド組込寸法d1(mm)(最大)7寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5
(+)ナベI=3(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(500個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)30十字穴番号2種類I=3ねじピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4表面処理ニッケル寸法D1(mm)9寸法T(mm)0.8頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)ナベP=3(黄銅/クローム)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(350個)9日以内出荷材質黄銅長さ(mm)15十字穴番号2種類P=3ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3表面処理クローム寸法D1(mm)13寸法T(mm)1頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)10.5
(+)ナベP=2(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥25,980税込¥28,5781箱(2000個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)15十字穴番号1種類P=2ねじピッチ(mm)0.4寸法a(mm)2表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)4.6寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴ねじの呼びM2.3寸法dk(Φmm)4































![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)

![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)