絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(1)
- M3(1)
- M4(6)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(1)
- M12(1)
長さ(mm)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(4)
- 16(2)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(6)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
頭部形状

なべ(1)

バインド(1)

六角アプセット(6)
種類

P=3(SW+JISW組込)(4)
表面処理
- 黒染め(1)
黒染め
取付穴形状

十字穴(6)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(5)
- 0.8(4)
- 1(5)
- 1.25(5)
0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- No.2(2)
- No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
- OHSATO(大里)
- 大阪魂(2,681)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- コノエ(4)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレス種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじ
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状バインド頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199~税込¥219~1袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目