絞り込み
呼び径(A)
- 175
- 6(11)
- 8(15)
- 10(50)
- 13(6)
- 15(163)
- 20(162)
- 25(162)
- 30(7)
- 32(150)
- 40(158)
- 50(165)
- 65(155)
- 80(151)
- 100(151)
- 125(86)
- 150(86)
- 200(70)
- 250(40)
- 300(37)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4.5(2)
材質
- SUS304(2)
- クロロプレンゴム(CR)(3)
- ゴム(1)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
適合流体
- ガス(2)
- 低温流体(1)
- 水(2)
- 油(2)
- 腐食性流体(1)
種別

うず巻き形ガスケット(2)

フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
- アキツ(3)
- ニチアス(2)
- 日栄インテック(1)
アキツ・ニチアス・日栄インテック
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS
ニチアス¥4,998税込¥5,4981枚22日以内出荷フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
ニチアス¥7,498税込¥8,2481枚22日以内出荷フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質【フープ】ステンレス(SUS304)、【内輪、外輪】鋼(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
スリーブリング
日栄インテック¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能用途スリーブ用水膨張式止水材材質水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造