絞り込み
吸着力
- 0.41N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(20)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(24)
- 800N(55)
- 1000N(31)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- マグナ(1)
- マグエバー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥719税込¥7911袋(10個)当日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
サマリウムコバルト磁石 丸型
マグナ¥189税込¥2081個5日以内出荷から7日以内出荷強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。用途センサーやモーター部品として。形状丸型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応