絞り込み
吸着力
- 1kg
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 60N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(16)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(55)
- 1000N(30)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS(3)
- ベスト[測定用品](2)
- 和勝の保証(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥2,998税込¥3,2981パック(10個)4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
俺のつかみ棒
和勝の保証¥869税込¥9561本当日出荷マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK全長(mm)620質量(g)126頭部径(Φmm)14.5電池ボタン電池LR44×3個LED照度:約8ルーメン保持力マグネット保持力:1kg連続点灯時間(時間)約6~8
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス フレキシブルピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。




![角型マグネット ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480587-250407-02.jpg)
![角型キャップ付きマグネット ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480395-250407-02.jpg)