3ページ目: マグネット用品

1,212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ

    ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
    用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
  • マグネットVブロック モノタロウ

    マグネットVブロック

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
    用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
  • マグネットスタンド用部品 シンワ測定

    マグネットスタンド用部品

    シンワ測定(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • アンテナ式マグネットバー E-Value

    アンテナ式マグネットバー

    E-Value(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。
    吸着能力(g)(最大)500
  • ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニロックタイプ マグネットベース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    小型でロック機能付マグネットベース
    吸着力(N)250取付ねじM5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55マグネット部寸法(mm)30×35×35
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • 着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ マグテック

    着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ

    マグテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
    用途・着磁確認用厚さ(mm)0.19
  • マグネットシート 等方性 モノタロウ

    マグネットシート 等方性

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナ

    ネオジム磁石プレートキャッチ(角形)

    マグナ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
  • マグネットハンド(伸縮シャフト) KTC

    マグネットハンド(伸縮シャフト)

    KTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
  • ネオジムキャップマグネット マグテック

    ネオジムキャップマグネット

    マグテック(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
    用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
  • マグネット付ねじホルダ ショートタイプ ラクテム

    マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

    ラクテム
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
    用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
    用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
  • 消磁器 ホーザン

    消磁器

    ホーザン(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
    用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
  • ミニハンドマグネット TRUSCO

    ミニハンドマグネット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
    用途現場作業、野外修理作業吸着力(N)40トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
  • 永磁リフティングマグネット 東安

    永磁リフティングマグネット

    東安
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!。レバースイッチで簡単に切り替え可能。保管ケース付き(木箱のケース)で安心。レバースイッチで切替簡単:。レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!。吊り上げたい鋼材などに付着させた後、。レバーをONにすることで磁力が発生します。※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合があります。セーフティーロック付き。作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
    用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
  • ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付六角ボルト ラクテム

    マグネット付六角ボルト

    ラクテム
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
    材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットハンドリフター ラクテム

    マグネットハンドリフター

    ラクテム
    11,480税込12,628
    1個
    当日出荷
    鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
    用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
  • 鉄屑スイーパ SK(新潟精機)

    鉄屑スイーパ

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
    吸着力(N)80トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55
  • ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ

    ピックアップツール 磁力オンオフ機能付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 手元で磁力のオン/オフが可能です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。吸着力(N[kgf])約0.5材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.84シャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)11.4
  • 簡易角型マグネットホルダ BeHAUS

    簡易角型マグネットホルダ

    BeHAUS(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
    用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマグネットキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパーマグネットキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
    トラスコ品番777-7841全長(mm)600質量(g)202先端径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
    吸着力(N)約600トラスコ品番273-6357取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • マグキャッチ BROWN(ブラウン/平井工具)

    マグキャッチ

    BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。吸着力(N)10径(Φmm)(マグネット)7
  • マグネットハンド(強力型) KTC

    マグネットハンド(強力型)

    KTC(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
    吊上能力(kg)マグネット:0.45トラスコ品番373-9040質量(g)115寸法L(mm)520外径(Φmm)マグネット:6.5
  • マグネットホルダー 強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 強力タイプ

    杉原産業(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース ニューストロング販売

    マグネットベース

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO

    マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • ハサミタイ L-3000RF 土牛

    ハサミタイ L-3000RF

    土牛
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
    用途手では届かない所のモノの拾得に。仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付質量(kg)【拾得可能】1.5まで最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100全質量(g)約1065収納~最長(約)mm1400~3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス板脱着工具 TRUSCO

    プレス板脱着工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
    用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
  • キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類 杉原産業

    キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類

    杉原産業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
マグネット用品