絞り込み
耐切創性
機能
タッチパネル対応(54)
伸縮性・柔軟性(65)
低発塵性(85)
吸汗速乾(8)
抗菌・防カビ(5)
消臭・防臭(1)
絶縁(2)
耐久性(74)
耐切創・耐突刺(571)
耐摩耗性(191)
耐油(47)
耐熱(107)
耐薬品(22)
軽量(33)
通気性・透湿性(69)
防寒・保温(6)
防水・撥水(37)
静電気防止(23)
材質
- その他(58)
- エラストマー(4)
- ケブラー・アラミド(229)
- シリコーン(3)
- ステンレス(33)
- ナイロン(37)
- ニトリルゴム(42)
- ポリウレタン(28)
- ポリエステル(55)
- ポリエチレン(299)
- 人工皮革(8)
- 合成繊維(84)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(5)
- 牛革(9)
- 皮革(2)
- 綿(17)
- 豚革(2)
- 超高強度ポリエチレン(2)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(77)
- TRUSCO(59)
- アトム(52)
- アンセル(41)
- ウィード(Wonder Grip)(36)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- UVEX(ウベックス)(30)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- アズワン(19)
- HANVO(ハンボ)(19)
- おたふく手袋(18)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- マックス[手袋](14)
- GranberG(13)
- トワロン(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・アトム・アンセル・ウィード(Wonder Grip)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・UVEX(ウベックス)・ミドリ安全・赤尾・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・アズワン・HANVO(ハンボ)・おたふく手袋・ATG・FUKUTOKU(福徳産業)・マックス[手袋]・GranberG・トワロン・ブランドをもっと見る
12ページ目: 耐切創手袋

EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391双当日出荷EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
耐切創手袋
アズワン¥1,901税込¥2,0911双翌々日出荷比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。色(手首部)グリーンアズワン品番1-8296-22
アズツール耐切創サンディコート手袋
アズワン¥1,120税込¥1,2321双当日出荷ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。タイプ手の平コート
耐切創手袋 シネッソ M500
UVEX(ウベックス)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
作業用手袋 エッジ 48-703
アンセル¥425~税込¥468~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
メクセル 切創防止用 手袋
EBM(江部松商事)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷メクセル(耐切創・耐熱)高切断抵抗・高強力・耐熱性能をもつ特殊合成繊維ケブラー(デュポン社の登録商標)を使用した画期的製品です。機能耐切創性EBM品番5494400
10G 指先すべり止め
アトム(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1双当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
7G すべり止め
アトム¥1,498税込¥1,6481双3日以内出荷スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
マックス[手袋]¥12,980~税込¥14,278~1パック(10双)当日出荷から4日以内出荷耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥4,198~税込¥4,618~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット
UVEX(ウベックス)¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.6
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
シャープスマスター2 9014
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥14,980~税込¥16,478~1双当日出荷3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N![[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665213-260304-02.jpg)
[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-4A質量(g)217機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。エスコ品番EA354KC-3A混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー![[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664574-170413-02.jpg)
[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個当日出荷インナー用手袋としても使用できます。エスコ品番EA354K-13機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)イエロー耐切創性X/B
ケブラー軍手 滑り止め付
ホーケン¥13,980税込¥15,3781パック(10双)当日出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全¥4,998税込¥5,4981双当日出荷消防・レンジャー用の防火手袋です。用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工などトラスコ品番819-2504厚さ(mm)1.7質量(g)30機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット材質(インナー)綿ニット
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥11,980税込¥13,1781セット(10双)当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 サミテックPS6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC
アトム¥19,980税込¥21,9781セット(10双)当日出荷グリップ力の高いすべり止めタイプです。規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
No540ケミスターパーム
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷トラスコ品番434-3212厚さ(mm)1.1質量(g)36規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他色(手首部)イエローゲージ数13アズワン品番65-2059-84クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当耐切創性2/B
ステンレスメッシュ手袋
ニロフレックス(niroflex)¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) WONDER GRIP](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264419-260925-02.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)
WONDER GRIP¥999税込¥1,0991双当日出荷【特長】。 ・タッチパネル対応の耐切創レベル:レベルD(EN388:2016)。 ・金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。 ・薄く柔らかいニトリルをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:10ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:機械加工業・自動車関連業・土木・建築・建設作業・ガラス加工・板金作業・農業・林業に色ブラック入数(双)1機能耐切創
救助活動・耐切創 消防団マーク付アラミドグローブ人工皮革当付グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥3,498税込¥3,8481双4日以内出荷消防団耐切創手袋採用率No.1! アラミド繊維仕様の作業用手袋。 指側面までアラミド繊維ニットを使用し安全。 平側へ薄くて軽い人工皮革を補強することにより作業性UP! 消防団マーク仕様。![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-12.jpg)
耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング
ATG¥1,698税込¥1,8681双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブルー/ブラック規格【EN388 2016】4442C、【EN388 2003】4542コーティング46085ゲージ数15
耐切創ノンコート手袋 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,698税込¥5,1681袋当日出荷手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用しています。縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。洗濯して繰り返し使用することができます。耐切創繊維を採用し、切れにくい 高強度ポリエチレン糸とグラスファイバー糸を採用し、耐切創レベルCを実現しています。手のひらのコーティングがなく、「手で触れる感覚」が分かりやすい ノンコートタイプなので外観検査など「手で触れる感覚」を重視する作業もスムーズに行えます。洗濯して繰り返し使用が可能 洗濯後も耐切創レベルが落ちにくいため、廃棄頻度が抑えられ、経済的です。用途機械工業 / ガラス・建材関連業 / 自動車関連業 / 土木建築関連業材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ガラス繊維(グラスファイバー)・その他手のひらまわり(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプコーティングなし
VALEKS 耐切創ニトリル背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥798税込¥8781双5日以内出荷・ADAMAS(R)を原手に使用し、ISO 耐切創試験【レベルE】の高い耐切創性と抗菌防臭のサニタイズ(R)加工を搭載した耐切創手袋。・通常ガラス繊維やワイヤー等で強度を上げるが、VALEKSは鉄の約15倍の引張強度を持ち、耐摩耗性・耐引裂性に優れる超軽量素材HPPE(High Performance Polyethylene:高強度ポリエチレン)を使用しているため、優れた強度と柔らかいつけ心地を実現。・手のひらはニトリルゴムでコーティングされており、油や薬品に強く、機械整備や金属加工などに最適。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能用途機械関連 / 自動車整備 / 運搬・倉庫業 / 農業・林業 / 土木建設業 / 金属・機械工作 / アウトドア・DIY など材質原手:ポリエチレン,ポリエステル,その他、コーティング:ニトリルゴム機能耐切創レベルE・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・15ゲージ・指股補強付
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥599税込¥6591双翌々日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9128材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズS全長(cm)31中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥479税込¥5271双翌々日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9124材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
耐針手袋 インスリンガードエックス
ポルテ¥14,980税込¥16,4781双3日以内出荷インスリン注射針から身を守る耐針安全インナー清掃作業手袋。ビルメンテナンス、リサイクル処理業の「針刺し事故」を未然に防ぐ新開発の安全保護具。 「特許2件取得済み製品」適合耐針手袋色グレー
耐切創GLOVEバサルト ブルー
エフピコ¥24,980税込¥27,4781箱(20双)4日以内出荷フィット性の高い13ゲージの薄手タイプです。天然由来のバサルト繊維を使用しております。切創レベルはEN388 2016規格でレベルCを取得しています。サイズごとに手首ゴムのカラーを色分けしています。次亜塩素酸ナトリウムの消毒にも強いです。用途厨房での刃物類を扱う際に。刃物類の清掃作業時に。材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、バサルト繊維、スパンデックスゲージ数13滑り止め効果無しEN388規格(2003規格)5、(2016規格)C
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP
ウィード(Wonder Grip)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865
ウィード(Wonder Grip)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999













![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)




![[L] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665213-260304-02.jpg)
![[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665037-170413-02.jpg)

![[LL] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664574-170413-02.jpg)








![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り) WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264419-260925-02.jpg)


![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82602470-260821-12.jpg)










![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)