絞り込み
耐溶剤性
- 有機溶剤全般(1)
- 耐油(2)
- 静電気対策タイプ(1)
材質
- ニトリルゴム(4)
- ブチルゴム(3)
- ポリウレタン(3)
機能
耐久性(1)
耐油(1)
耐溶剤(3)
防寒・保温(1)
防水・撥水(1)
静電気防止(1)
耐透過性
- ケトン・酢酸エチル(1)
- 酸・アルカリ溶剤(1)
サイズ
- L(5)
- LL(3)
- M(2)
- S(1)
- その他(1)
入数
- 1(7)
1
全長(cm)
- 28
- 23(4)
- 24(4)
- 25(7)
- 26(17)
- 27(4)
- 29(4)
- 30(35)
- 31(12)
- 32(10)
- 33(49)
- 35(30)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(4)
イエロー・グリーン・ブラック
ブランド
- ダイヤゴム(2)
- クレトイシ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三重化学工業(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- KGW(1)
- Guardian(1)
ダイヤゴム・クレトイシ・TGK(東京硝子器械)・三重化学工業・UVEX(ウベックス)・KGW・Guardian
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

耐シンナー手袋
三重化学工業(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。全長(cm)28厚さ(mm)約1.0材質ポリウレタン、綿色ブラック質量(g)110入数(双)1機能耐シンナーRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤用ブチル手袋 B-131
クレトイシ¥9,998~税込¥10,998~1双当日出荷ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33色ブラック機能耐溶剤全長(cm)28
静電気対策手袋 ダイローブ3000
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1中指長(cm)7.9電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)色ブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ
ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。色グリーン耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm
Guardian¥8,998~税込¥9,898~1双翌々日出荷から12日以内出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
ブチル手袋 男性用サイズ
KGW¥10,980税込¥12,0781双当日出荷すべり止めラフ仕上げタイプです。 ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 高気密性でガス、蒸気も通しません。用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など色ブラックサイズL全長(cm)28.0入数(双)1材質ブチルゴム仕様裏地なしトラスコ品番126-0189厚さ(mm)0.33質量(g)60中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルXEN374規格BCI
防寒手袋 ダイローブ103K
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。サイズL
化学用手袋 ブチル B-131R 10吋
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981双4日以内出荷高気密性、ガス・蒸気を通しません。 低温でも手袋の柔軟性はそのままです。 濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。サイズ10インチ厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1