2,818件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付 東洋国際

    ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ケルヒャー金具付

    東洋国際
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【ケルヒャー金具】真鍮品番【ケルヒャー金具】K1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50
  • 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

    東洋国際
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50
  • ドレインクリップ  耐候性黒 25個入 USDC-Q130 PANDUIT(パンドウイット)

    ドレインクリップ 耐候性黒 25個入 USDC-Q130

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    当日出荷
    工具不要でスライド調整可能です。樹脂製のため異種金属腐食は心配なしです。水をスムーズに排出し、ホコリやコケによる発電効率の低下を削減します。耐用年数20年相当です。
    トラスコ品番692-3436材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】26~46
  • ローラーブラシ 標準 400mm 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 標準 400mm 赤

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x ケルヒャー

    パッド、ソフト、ホワイト、508 mm、5 x

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り ケルヒャー

    ローラーパッド油汚れ用レモンイエロー20枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm

    ケルヒャー
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド17インチ用。 。 直径 (mm):403。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.8。 適合機種:ブラシユニットD 43、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp
  • パッドシャフト ケルヒャー

    パッドシャフト

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り※マシンによってシャフトは1台につき2本必要になる場合があります。 。 長さ (mm) 400。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 1.3。 適合機種 BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BRS 40/600 C (50Hz)
  • 高圧ホース SYSTEM2000 (20M) ケルヒャー

    高圧ホース SYSTEM2000 (20M)

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャー

    サーボプレスユニット 750-1100L/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
  • クリップシステム対応ホースコネクターセット ケルヒャー

    クリップシステム対応ホースコネクターセット

    ケルヒャー
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
  • 3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
  • タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ) ケルヒャー

    タッチレス3ジェットノズル 050 (ノズルサイズ)

    ケルヒャー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム
  • フォームランス アドバンス3 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス3

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
    タンク容量(L)1口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
  • 吸水フィルター フルテック

    吸水フィルター

    フルテック
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • スプラッシュプロテクター フルテック

    スプラッシュプロテクター

    フルテック
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
    適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
  • ダブルランス フルテック

    ダブルランス

    フルテック
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
  • 標準ランス カプラ付 フルテック

    標準ランス カプラ付

    フルテック
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ材質(パイプ)SUS
  • ベントランス付き洗浄ガン フルテック

    ベントランス付き洗浄ガン

    フルテック
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
  • ランス付洗浄ガン フルテック

    ランス付洗浄ガン

    フルテック
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    耐圧(MPa)21入力3TP水量(L/min)30耐熱温度(℃)160ノズル取付部1/8F
  • ワンタッチランス フルテック

    ワンタッチランス

    フルテック
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • 超高圧洗浄ガン フルテック

    超高圧洗浄ガン

    フルテック
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用
  • FAノズル フルテック

    FAノズル

    フルテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    入力1/8M耐熱温度(℃)150
  • トルネードノズル MN フルテック

    トルネードノズル MN

    フルテック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅長さ(mm)84質量(g)292外径(Φ)40耐圧(MPa)25入力1/8M耐熱温度(℃)100
  • 洗浄ホース9M フルテック

    洗浄ホース9M

    フルテック
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)0~80耐圧(MPa)15質量(g/m)243外径(mm)15.6内径(mm)9.5
  • ホースプロテクション フルテック

    ホースプロテクション

    フルテック
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止
    長さ(m)1
  • 充電式高圧洗浄機 大橋産業(BAL)

    充電式高圧洗浄機

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)給水方式自吸式ホース長さ(m)6質量(g)720定格電圧(V)18連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205
  • BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー

    BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
    用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
  • フォームジェット ケルヒャー

    フォームジェット

    ケルヒャー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
    用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。質量(kg)0.14黒 / 白寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
  • スポンジノズル ケルヒャー

    スポンジノズル

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
    用途敏感な表面、自転車清掃質量(kg)0.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
  • P31SWF-0(フローガン・スイベル付) 精和産業

    P31SWF-0(フローガン・スイベル付)

    精和産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4147
  • バッテリー36/75x2個、充電器1個 ケルヒャー

    バッテリー36/75x2個、充電器1個

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
  • サイクロンジェットノズル028 短 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル028 短

    ケルヒャー
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル
    仕様●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180アンスラサイトグレー寸法温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)28寸法(長さ×幅×高さ)(mm)90×57×57
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
  • ホースカバー15m アサダ

    ホースカバー15m

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)。カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
    幅(mm)150長さ(m)15
  • バリアブルノズル脱着式A(SUSワンタッチ) アサダ

    バリアブルノズル脱着式A(SUSワンタッチ)

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    1/4"洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。
    適合機種8/60P
  • 1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック
  • サニプランフォーマー用 エアレギュレーター ニイタカ

    サニプランフォーマー用 エアレギュレーター

    ニイタカ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 チェックバルブ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 チェックバルブ

    ニイタカ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L

    YAMAZEN(山善)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます
    用途高圧洗浄機用 アクセサリ フォームガン アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411質量(g)100シリーズその他タンク容量(L)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.4×5×15
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー