カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

コネクティングロッドASSY
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003401
ピストンピンクリップ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクシャフト/ピストン&ロッド適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100003101
クランクケースガスケット
工進¥329税込¥3621個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番JCE-1510UK-AAA-1など部品番号100002401
スプリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格0.6×5.6×18×7.5適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59192802
Oリング 14.2 1.9
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!規格14.2×1.9適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170401
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷便利な収納バケツ40L付きで本体と付属品を簡単に収納可能。付属の自吸ホース3mを使用し、バケツに溜めた水を利用可能。移動に便利なキャスターとハンドル付。ガンとホースは工具レスでワンタッチで接続可能。軽量コンパクトボディで持ち運びが楽セット内容高圧ホース、中間ランス、ワンタッチジョイント、バリアブルノルズ、ノズルクリーナーピン、吸水コネクター、ワンタッチカプラ、ガンホルダー質量(kg)3消費電力(W)1000定格圧力(MPa)5.5コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×382×233最高許容圧力(MPa)8.2吐出水量(L/min)常用:4.2最大吐出水量(L/min)7.0
<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX 14点セット(カビ取り剤1本プレゼント)
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷【水道・コンセント不要】ペットボトルで給水OK!頑固な汚れを狙い撃つ、超軽量コードレス高圧洗浄機。「ベランダを掃除したいけれど水道がない」「重い高圧洗浄機は準備だけで疲れてしまう」…。そんなお悩みを、このコードレスハンディ高圧洗浄機が劇的に変えます。本体重量わずか約0.7kgという驚きの軽さながら、最大1.8MPaの強力水圧を実現。電源コードも水道ホースも引き回す必要がなく、バケツやペットボトルから直接給水できるため、お家の中や外、どこでも「思い立った瞬間」に掃除が始められます。魅力は、これ1本で家中の汚れをカバーする「6in1ノズル」。ノズルをカチッと回すだけで、泥汚れを弾き飛ばす「ジェット」から、網戸や窓掃除に最適な「ワイド」、庭木への水やりにも使える「シャワー」まで、6種類の水流に切り替え可能です。付属の泡用ボトルを使えば洗車もあっという間。サッシの狭い隙間や外壁のコケ、排水溝のヌメリまで、手元の操作だけでピカピカに。収納ケース付きでパーツもスッキリまとまる豪華フルセット。力に自信のない方でも、片手で軽々とプロ級の掃除が楽しめる、お掃除の頼もしい味方です。【おすすめポイント】1.【どこでも給水4WAY】水道直結・ホース・バケツ、そして究極の手軽さを誇る「ペットボトル給水」に対応。場所を選ばずどこでも洗浄可能です。2.【水流6種を1本に集約】ノズル交換の手間なし!先端を回すだけで、汚れの程度や掃除場所に合わせて最適な水圧・水流が選べます。3.【超軽量・高出力】バッテリーを除いた本体重量は約0.7kg。手首への負担が少なく、高い場所や奥まった隙間の作業もラクラクです。4.【届いてすぐ使えるフルセット】21Vの強力バッテリーや各種アタッチメント、さらに片付けに便利な収納ケースまで付いた大満足のセット内容です。【活用シーン】水道のないマンションのベランダや、サッシのレール掃除に・手が届きにくい窓ガラス、網戸、外壁のコケ落としに・ペットボトルに水を入れて、墓石の清掃や自転車・車のサッと洗いにも。カビ取りジェル「ジアハイパー」1本プレゼント。6ヵ月間保証書付き仕様最大吹出水量:1.8MPaセット内容本体、収納ケース、6in1ノズル、泡用ボトル、2L用ボトルホース、500ml用ボトルホース、バケツ給水用ホース(5m)、ホース取付アタッチメント×2、水道直結用バルブ、給水フィルター、蛇口アダプター、ペットボトルアダプター、21Vバッテリー、ACアダプター材質本体:ABS樹脂、ステンレス質量(kg)本体:(約)0.7(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間(目安)無負荷時約40分・作業時約12分(※連続使用時間は環境によって異なる)充電時間約3時間バッテリー電圧(V)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)約1,500水量(L)最大吐出:3.9-min
クイックカプラー
スーパー工業¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷スーパー工業専用接続金具です。工具なしで簡単に取り外しが行えて耐久性に優れています。カプラー部は共通仕様で、管取付部のサイズが異なっていても接続が可能です。
リンサー掃除機 R-ZERO
イサナビ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。仕様吸引力(Pa):16000寸法(mm)幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモータータンク容量(mL)給水:1140、排水:480防水性IPX4対応
ライフルガンSUS ASY(噴口無)
スーパー工業¥32,980税込¥36,2781個ほか3日以内出荷オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
Oリング BLUECLEAN392PLUS/117共用
アノービリバベリー¥119税込¥1311個3日以内出荷【392PLUS】ロータリーノズル・可変ノズル・ベランダクリーナー用。【117】可変ノズル用トラスコ品番664-4814
Oリング BLUECLEAN391PLUS/392PLUS/117共用
アノービリバベリー¥149税込¥1641個3日以内出荷【391PLUS】可変ノズル付ランス・ロータリーノズル付ランス・ソープノズル・エクステンション用。【117・392PLUS】エクステンション・ソープノズル用トラスコ品番664-9708
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力
YAMAZEN(山善)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか5日以内出荷手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2![どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75626918-260403-02.jpg)
どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機
オムニ[家電]¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198



























![どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75626918-260403-02.jpg)