カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300
バリオノズル EASY!Lock 0-90° 080
ケルヒャー¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられる業務用高圧洗浄機用ノズル。ノズルサイズ:080適合機種HD 13/15 S (50Hz/60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル80
15°(パワーノズル) 034
ケルヒャー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷15°(パワーノズル) ノズルサイズ 034適合機種HD 7/20 G Classic色シルバー角度(°)15接続ねじM22×1.5ノズル34
3ジェットノズル EASY!Lock 040
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ040です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。適合機種HD 7/15 M 50Hz/60Hz、HD 8/20 G、HDS 8/20 G温度(℃)80ノズル40噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
高圧ホース DN8 15m
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315
高圧ホース DN6 15m (食品用)
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷食品用高圧ホース。長さ15m、内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧230bar仕様ID 6適合機種HD 7/20 G Classic、HD 801 B フレーム、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)250
高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。適合機種HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315寸法ID(mm)8
高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m
ケルヒャー¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
サクション ホース 7.5M 19MM 85℃
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
サクション ホース 7.5M 19MM
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5
延長高圧ホース 20M (食品用) DN8
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用。 (ホース長さ20m、グレイカラー、内径8mm、耐熱温度:155℃)仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)250
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
ジェットボーイ CB-JB
シービージャパン¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン幅(mm)325質量(kg)2高さ(mm)265奥行(mm)255容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
大容量タンク 布製品水洗い掃除機
Haier(ハイアール)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷【水の力を駆使した洗浄力】水で浮かせた汚れをブラシで搔;き出して吸引し、布製品をきれいに洗浄します。 【水だけで洗浄できる】水に溶けやすい水溶性の汚れをきれいに洗浄できます。小さいお子様やペットのいる家庭でも安心です。 【大容量タンク】給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。 【2種類のブラシ】標準ブラシとワイドブラシを付属しているので、場面に合わせてブラシを使い分けられます。 【水洗いで清潔メンテナンス】ホース洗浄用ノズルを使って、使用後のホースを洗浄できます。タンクやブラシは水で丸洗いできるので、清潔に手入れできます。付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)500タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約3.6ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モード水モード真空度(Pa)15000
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機
新ダイワ¥599,800税込¥659,7801セット3日以内出荷1点吊。3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止。自動運転機能搭載仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン高さ(mm)520電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付
WPH¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチオスカプラ付
WPH¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付
WPH¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ14付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ14最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
WPH¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) 1/8ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式1/8オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付
WPH¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ロケットタイプ
WPH¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm)最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) ショートタイプ
WPH¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) M6ショートタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン先端片側ノズル脱着式M6オネジ 片側バルブ+M22メス 芯棒Φ15最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ
WPH¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+3/8ワンタッチメスカプラ付
WPH¥56,980~税込¥62,678~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9