2,818件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリガーガン ケルヒャー

    トリガーガン

    ケルヒャー
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライアイスブラスター用ブラストガンです。
  • ストレートノズル 1.1mm ケルヒャー

    ストレートノズル 1.1mm

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    超高圧洗浄機用のF4ストレートノズル。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力500bar (50MPa)
  • サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。
  • ゲカカップリング(ホース側) ケルヒャー

    ゲカカップリング(ホース側)

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    ホース側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。また、ホース同士の接続には2個必要です。ホース内径:18mm用。
  • サンドブラスト ノズルセット (080) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット (080)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:080
  • WR 10 ケルヒャー

    WR 10

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000-1,300L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000-1,300L/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000-1,300L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:500-600L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m ケルヒャー

    UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    30 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
  • ダブルランス 960mm ケルヒャー

    ダブルランス 960mm

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のダブルランス。960mm。ノズルチップ固定ホルダー標準装備。要別途ノズルチップ。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0)で可能。EASY!Lock対応ノズルとの接続はアダプターNo.7(4.111-035.0)で可能。
  • INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000L/h ケルヒャー

    INNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000L/h

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
  • UHP用パイプクリーニングホース30m ケルヒャー

    UHP用パイプクリーニングホース30m

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用パイプクリーニングホース30m、耐圧500bar(50MPa)新システムEASY!Lockには対応しておりません。
  • ノズルインサート 8mm ケルヒャー

    ノズルインサート 8mm

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
  • サンドブラスト ノズルセット(035) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット(035)

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035、接続ネジ:M22 x 1.5
  • サンドブラスト ノズルセット(045) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット(045)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:045
  • 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー

    業務用温水高圧洗浄機

    ケルヒャー
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。
    用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25
  • 高圧洗浄機 WS1010・WS1513用高圧ホース ホンダ

    高圧洗浄機 WS1010・WS1513用高圧ホース

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用の延長用ホースです。
    トラスコ品番130-3791適合機種WS1010/WS1513長さ(m)20
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズル GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 噴霧器用ノズル

    GLORIA
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    スプレーモード2.5barで噴霧器として使用可能です。
    トラスコ品番691-9378
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 ブラシノズル

    GLORIA
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    本体のノズルランスの先に「延長ランス+ブラシヘッド部」を取付け、床面や壁面等のブラシ洗浄が可能です。
    トラスコ品番691-9384
  • 高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセット GLORIA

    高圧洗浄機マルチジェット用 フォームセット

    GLORIA
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    タンクに洗剤を入れ発泡洗浄ができます。
    トラスコ品番691-9381
  • 100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業

    100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

    スーパー工業
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
    用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
  • ダイレクト コネクター50mm ケルヒャー

    ダイレクト コネクター50mm

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
  • サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
    適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
  • ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャー

    ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • Inno ツインフォームランス セット ケルヒャー

    Inno ツインフォームランス セット

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
    付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
  • スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャー

    スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
  • キャリングシステム ケルヒャー

    キャリングシステム

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
    適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
  • WR 100 ケルヒャー

    WR 100

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
  • Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャー

    Nozzle pack TR wet jet set 0055

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
    適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • HKF 30/14-E ケルヒャー

    HKF 30/14-E

    ケルヒャー
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
    全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
  • 回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h ケルヒャー

    回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
    適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
  • スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャー

    スプレーランス AVS 1050mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
  • 低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー

    低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

    ケルヒャー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • 3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー

    3ジェットノズル EASY!Lock 055

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
    適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
  • ノズルパック 080 ケルヒャー

    ノズルパック 080

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
  • ノズルパック 050 ケルヒャー

    ノズルパック 050

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
  • ノズルパック 045 ケルヒャー

    ノズルパック 045

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
    適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage、サーフェスクリーナー排水機能付接続ねじM22×1.5ノズル45
  • パワーノズル25035 ケルヒャー

    パワーノズル25035

    ケルヒャー
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    25° (パワーノズル)、ノズルサイズ035
    適合機種HD 7/20 G Classicシルバー角度(°)25接続ねじM22×1.5ノズル35
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080
    適合機種HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 Cサイズ温度(℃)85ノズル070/080最大圧力(bar)(許容)300
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー