2,813件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーフィックス フロアノズル ケルヒャー

    イージーフィックス フロアノズル

    ケルヒャー(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
    色黒本体質量(kg)0.188本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z2

    蔵王産業(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z1

    蔵王産業(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300最高許容圧力(MPa)9
  • スペアパーツキット ケルヒャー

    スペアパーツキット

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    幅(mm)80高さ(mm)35質量(g)61奥行(mm)130
  • 高圧洗浄機用ガン エスコ

    高圧洗浄機用ガン

    エスコ
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    当日出荷
    背丈の高い果樹、広範囲の畑などの噴霧作業省力化に最適の噴霧ガン。中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。安全レバーロック付き。
    用途各種産業(土木、建設、車両、船舶、農業、水産、食品、化学、造園、温泉)の水洗い洗浄・作業機械の泥落とし、粉塵洗い、汚れ落としなどに仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800材質(本体)樹脂製質量(g)1650最大吐出量(L/min)40最高圧力(MPa)18吐出量(L/min)約15(吸水圧力2.5MPa時)、約18(吸水圧力3MPa時)※目安ノズル口径(Φmm)2.3材質(ノズル)ステンレス製パターン直射・煙霧スプレー
  • 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別バリアブルノズルランス販売区分業務用
  • AJP-1600用バリアブルノズルランス 京セラインダストリアルツールズ

    AJP-1600用バリアブルノズルランス

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体AJP-1600
  • ヘルメット洗浄機専用洗剤 やまびこジャパン

    ヘルメット洗浄機専用洗剤

    やまびこジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(1kg)
    3日以内出荷
    除菌・消臭にすぐれ泡切れの良い専用洗剤です。
    液性中性
  • ノズルチップ固定ホルダー ケルヒャー

    ノズルチップ固定ホルダー

    ケルヒャー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ

    延長高圧ホース

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    高圧延長ホース8m
    用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030ホース長さ(m)8
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    作業範囲の拡大と洗車時に便利な延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属、ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いて持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。延長高圧ホース8Mと泡ノズル付を標準付属しているので作業範囲の拡大と洗車時に便利です。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース8m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・延長高圧ホース(8m)×1仕様高圧ホース8m・延長高圧ホース8m質量(kg)6電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)8高圧ホース(m)8、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)298×367×787最大吐出水量(L/min)7.5
  • 手元圧力調整フローレギュレーター PA社製 PA

    手元圧力調整フローレギュレーター PA社製

    PA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
    サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
  • コードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト ディーエーピーネットワーク

    コードレス高圧洗浄機 3WAY(水道直結・バケツ・ペットボトル)充電式 20bar マルチノズル 泡洗浄 コンパクト

    ディーエーピーネットワーク
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    5日以内出荷
    水道直結・バケツ・ペットボトルの3WAY給水に対応したコードレス高圧洗浄機。電源不要の充電式で、屋外や電源のない場所でも手軽に使用できます。最大約20barの高圧噴射で、車のタイヤや外壁、ベランダの汚れもスッキリ洗浄。泡洗浄ボトルや多彩なアタッチメント付きで用途に応じた使い分けが可能。軽量コンパクト設計で持ち運びもラクラク、届いたその日からすぐ使える便利な1台です。
    用途車やバイクの洗車、ベランダや外壁の掃除に。アウトドアや電源のない場所での洗浄作業に。付属品本体、収納ケース、マルチノズル、バッテリー、ACアダプター、水道直結バルブ、泡用ボトル、各種アタッチメント、給水ホース類寸法(mm)230×75×235質量(kg)1.9連続使用時間(分)約30給水方式水道直結/バケツ/ペットボトル充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1500水圧約20bar
  • 給水口フィルター ケルヒャー

    給水口フィルター

    ケルヒャー
    ¥179~税込¥197~
    1個
    欠品中
    給水接続部に標準装備されているフィルターの交換用です。高圧クリーナーの寿命を伸ばします。
    用途交換用フィルター。入数1
  • 洗浄ガン フルテック

    洗浄ガン

    フルテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用出力1/4F耐熱温度(℃)160
  • ダイレクトコネクター ケルヒャー

    ダイレクトコネクター

    ケルヒャー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    長さ:50mm。ノズルチップ固定ホルダー付き。EASY!Lock 対応品。 。 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg): 0.3。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • 高圧洗浄機パーツ高圧ホース8M アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ高圧ホース8M

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。 高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホース8mです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    材質アルミニウム、塩化ビニル樹脂質量(g)690寸法(Φmm)30対応機種高圧洗浄機 FBN-601HG-D、FIN-801EHG-D、FIN-801WHG-D(タンク式高圧洗浄機には適合しません。)ホース長さ(m)8
  • 高圧洗浄機用ジェットノズル BOSCH(ボッシュ)

    高圧洗浄機用ジェットノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    標準付属の扇状ノズルです。
    用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。トラスコ品番250-4832適合機種EA110、AQT33-11、UA125幅(mm)110高さ(mm)38質量(g)74奥行(mm)38
  • クイックカップリングセット ケルヒャー

    クイックカップリングセット

    ケルヒャー
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    ネジ式の延長高圧ホースをクイックカップリング対応機種に接続できます。
    用途ネジ式の延長高圧ホース適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×45×61
  • 800ml フォームスプレーガン エスコ

    800ml フォームスプレーガン

    エスコ
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
  • 高圧洗浄機延長ホース アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機延長ホース

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。 アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。
    トラスコ品番381-0224適合本体FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番)材質アルミ、塩化ビニル樹脂質量(kg)約1直径(Φmm)約11長さ(m)約10
  • 蛇口側カップリング ケルヒャー

    蛇口側カップリング

    ケルヒャー
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のための水道ホース用カップリング(水道側)。水道蛇口に取り付けて使用します。
  • 4 in 1マルチジェット ケルヒャー

    4 in 1マルチジェット

    ケルヒャー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    OC3、OC3フォルダブルに使用可能な多用途4-in-1マルチノズル。スポット、フラット、ミスト、ジェットストリームの4種類のノズルを装着し、様々な用途に対応します。ノズルヘッドを捻って回すだけで、簡単にノズルを切り替えることが可能です。
    用途自転車清掃、キャンプ用品清掃、ペットの汚れ落とし、スポーツ用品、ベビーカー、園芸用品と機械、庭・テラス・バルコニーの清掃幅(mm)59質量(kg)0.1色黒高さ(mm)119寸法(長さ×幅×高さ)(mm)119×59×59
  • カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (5L) ケルヒャー

    カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (5L)

    ケルヒャー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
    用途・車のシート。・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)5内容量(L)5pH9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • スプレーランス, 840 mm, 回転式 ケルヒャー

    スプレーランス, 840 mm, 回転式

    ケルヒャー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。 当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)840接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
  • ハンディリンサー アイリスオーヤマ

    ハンディリンサー

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
    付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
  • KHB専用 フォームノズル ケルヒャー

    KHB専用 フォームノズル

    ケルヒャー
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。 中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
    質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132タンク容量(mL)300
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル

    工進
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • トルネードノズル スーパー工業

    トルネードノズル

    スーパー工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
    用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。質量(kg)1
  • バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V ケルヒャー

    バッテリーパワー専用急速充電器 BC 36V

    ケルヒャー
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
  • パイプクリーニングノズル ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
    適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他質量(g)14
  • 高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機パーツ 別売高圧ホース10m

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番792-0318適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質PVC、アルミニウム
  • スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース

    住友理工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
  • 管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル 中部高圧ホース

    管洗浄 ロータリー逆噴射ノズル

    中部高圧ホース
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
    材質ステンレス孔径(Φmm)×数1.0×後3
  • リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)21耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー