絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
保護等級
  • IP35
  • IP43(5)
  • IP44(49)
  • IP45(7)
  • IP54(3)
  • IP55(1)
  • IP65(45)
  • IP66(2)
  • IP67(1)
  • IPX3(2)
  • IPX4(20)
  • IPX5(4)
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)

    ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)

    ライテックス(ムサシ)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
    用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。質量(g)545保護等級IP35電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠6m点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35)充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回点灯時間10秒固定電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト
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
センサーライト 【通販モノタロウ】 照明