絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(4)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置方式
  • クランプ(2)
  • バンド(1)
  • マグネット(1)
  • 三脚(1)
灯数
  • 6(1)
  • 60(1)
  • 78(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
30~40未満
保護等級
  • IPX5
  • IP35(1)
  • IP43(5)
  • IP44(53)
  • IP45(7)
  • IP54(5)
  • IP55(7)
  • IP65(51)
  • IP66(3)
  • IP67(1)
  • IPX3(2)
  • IPX4(20)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • オーム電機(2)
  • マスプロ電工(2)
OPTEX(オプテックス)・オーム電機・マスプロ電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
    質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機

    ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
    付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
    用途屋外用電源AC100V(直結式)定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201保護等級IPX5センサー感知方式赤外線設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当)電球の種類LED
  • センサーライト マスプロ電工

    センサーライト

    マスプロ電工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
    付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(g)約950(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)全光束(Lm)3000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色高輝度白色検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6灯数78LED使用数(個)78個(26個×3)電球の種類LED
  • センサーライト マスプロ電工

    センサーライト

    マスプロ電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
    付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)ケーブル長(m)AC:約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)全光束(Lm)2000保護等級IPX5機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ設置場所軒下点灯保持時間約5秒から約5分光色電球色検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3灯数60LED使用数(個)60個(左右30個×2)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト