絞り込み
設置場所
屋内(4)
屋外(11)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(2)
- 明暗(1)
電球の種類
LED(6)
設置方式
- ねじ止め(2)
- バンド(1)
- 三脚(1)
灯数
- 3(1)
ブランド
- トライメイト
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(71)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDセンサーライト3灯式
トライメイト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
広範囲を照らすソーラーセンサーライト
トライメイト(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷寸法(mm)150×110×30色ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
埋め込み式ソーラーLEDライト
トライメイト(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーセンサーライト
トライメイト¥2,898税込¥3,1881個当日出荷センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。付属品取付けビス、スリーブ本体寸法(mm)210×115×120センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみソーラーパネルコード長さ(m)5電源タイプソーラー充電式設置場所屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)エコロジー商品省エネ
フィラメント調ソーラーガーデンライト
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ガラス製ソーラーガーデンライト
トライメイト(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8
階段を照らすソーラーライト 2個セット
トライメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚寸法(mm)50×80×80質量(g)110電源ソーラー充電式設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
フィラメント調 ソーラーガーデンライト
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
ソーラーウォールライト 人感センサー搭載
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。シーンに合わせて3種類のモード設定が可能。屋外に設置できる防雨仕様です。用途夜間の照明や防犯に付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書寸法(mm)145×55×105質量(g)150全光束(Lm)150センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯使用推奨温度範囲(℃)-10~40設置方式ビス止め電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)600点灯時間約25秒
らくらくセンサーライト 三脚
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。質量(g)130(電池・三脚含まず)電源電池式光源LED0.5W×4個使用電池単3アルカリ乾電池3本点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO設置方式三脚設置場所屋外明るさ(Lm)120防水性防雨型点灯時間10秒(固定)・常時点灯センサー感知範囲110℃感知距離(m)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115エコロジー商品省エネ
リモコン付き 壁に設置するガーデンライト
トライメイト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷リモコン付きの壁に取付ができるガーデンライトです。8種類の点灯モードがあり、お好みのライトアップが可能です。取付は付属のビスと両面テープで取付が可能です。用途お庭のライトアップにセット内容本体(電池内蔵済)、両面テープ、取付ビス×2、スリーブ×2、リモコン寸法(mm)100×100×25質量(g)110電源ソーラー充電式設置方式ビス/両面テープ設置場所屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)6 (満充電時)