絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(33)
  • 設置場所屋外(19)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(34)
  • 明暗(30)
電球の種類
  • 電球の種類LED(42)
  • 電球の種類ハロゲン(4)
設置方式
  • その他(5)
  • ねじ止め(8)
  • クランプ(5)
  • スタンド(1)
  • バンド(5)
  • マグネット(3)
  • 三脚(1)
  • 両面テープ(2)
  • 吊り下げ(3)
灯数
  • 1(7)
  • 2(6)
  • 3(14)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 28(1)
消費電力(W)
  • 5未満(22)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・70~80未満・100~200未満
保護等級
  • IP44(9)
  • IP54(2)
  • IP55(1)
  • IP65(12)
  • IPX4(9)
  • IPX5(2)
IP44・IP54・IP55・IP65・IPX4・IPX5
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(69)
  • ライテックス(ムサシ)(48)
  • DAISHIN(大進)(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • ムサシ(30)
  • エスコ(27)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • サンワダイレクト(14)
  • トレードワン(13)
  • トライメイト(11)
  • 日動工業(10)
  • ホームテイスト(9)
  • ANTEL(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日本緑十字社(8)
  • 平野商会(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • セーブインダストリー(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機

    LEDセンサーライト明暗+人感

    オーム電機(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
    付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • センサー付3LED ライト オーム電機

    センサー付3LED ライト

    オーム電機(28件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
    用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機

    防犯センサーライト コンセント式

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
    仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
  • LEDセンサーライト1灯 オーム電機

    LEDセンサーライト1灯

    オーム電機(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1エコロジー商品省エネ
  • LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機

    LED明暗人感センサー式ナイトライト

    オーム電機(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機

    LEDセンサーライト明暗+人感

    オーム電機(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
    付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト フック型

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
    質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
  • LED防犯センサーライト オーム電機

    LED防犯センサーライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 80lm オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式 80lm

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
    付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約103(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内用光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 乾電池式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
    質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機

    LEDセンサーライト明暗+人感

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
    付属品壁固定用ビス×2本質量(g)約265(乾電池除く)電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内外兼用点灯保持時間約20秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
  • ハロゲン球 150W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 150W/110V 1個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • 薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト フック型

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
    質量(g)約135スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46保護等級IPX4(防まつ形)検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗、人感光源色昼白色設置場所屋内・屋外点灯保持時間約10秒灯数20電球の種類LED
  • LED センサーライト 乾電池式 オーム電機

    LED センサーライト 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト用 クランプセット オーム電機

    センサーライト用 クランプセット

    オーム電機(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
    セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット取付可能厚(mm)約30~約120まで
  • 乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト 置き型

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
    質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約352使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)光源LED×48灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • LED防犯センサーライト オーム電機

    LED防犯センサーライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約570(電源コード含む)外形寸法(mm)110×130×170(本体のみ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)10 1.0以下(待機時)全光束(Lm)1000センサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機

    防犯センサーライト 乾電池式

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
    質量(g)約65(乾電池を除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む)光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色橙色灯数6人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入 オーム電機

    電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
    付属品両面テープ(室内取付用)ホワイト質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む)スイッチOFF/AUTO/ON電源単4形乾電池×3本(電池別売)全光束(Lm)100保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73光源LED(交換不可)/昼光色検知範囲水平120度 距離6m点灯保持時間10秒点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
    質量(g)80(乾電池除く)スイッチAUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む)光源LED×4個点灯保持時間約10秒防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベルエコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約98使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)光源LED×20灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機

    LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
    質量(g)約172(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約210保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76光源LED×6個センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数6人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED明暗センサー式ナイトライト オーム電機

    LED明暗センサー式ナイトライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です スイッチ式なので不要な時は消灯できます 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDナイトライト オーム電機

    LEDナイトライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
    付属品鉄製プレート、両面テープ質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)センサー感知方式明暗・人感設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置設置場所屋内灯数白色LED×2個(交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機

    ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
  • LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
    質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機

    薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色

    オーム電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
    質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナイトライト停電対応 オーム電機

    ナイトライト停電対応

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
    消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
  • ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機

    ハロゲン球 100W/110V 1個入

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ハロゲンセンサーライト用の交換球です
    長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
  • 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機

    防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
    保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
センサーライト