カテゴリ
すべてのカテゴリ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
コンセント式センサーライト
(7)
ソーラー式センサーライト
(2)
乾電池式センサーライト
(4)
絞り込み
設置方式
ねじ止め
(5)
クランプ
(7)
バンド
(2)
マグネット
(3)
三脚
(1)
設置場所
屋内
(13)
屋外
(13)
灯数
2
1
(15)
3
(5)
4
(2)
8
(1)
電球の種類
LED
(12)
センサー感知方式
人感(赤外線)
(8)
保護等級
IP43
(1)
IP44
(9)
IP65
(2)
IP43・IP44・IP65
消費電力(W)
5未満
(1)
5~10未満
(1)
10~20未満
(3)
20~30未満
(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
ライテックス(ムサシ)
(13)
ライテックス(ムサシ)
商品レビュー
以上
(4)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500-10,000円
(13)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
"RITEX"
センサーライト
:「RITEX」の検索結果
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
商品豆知識
電気機器の保護等級について
光源の種類と特徴
照明における節電対策
照明の基礎知識
もっと見る
13
件中 1~13件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式センサーライト
(7)
ソーラー式センサーライト
(2)
乾電池式センサーライト
(4)
カテゴリ:
センサーライト
灯数:
2
すべて解除
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
(19件のレビュー)
¥
4,298
税込
¥
4,728
1個
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP45)
消費電力(W)
11(待機時1以下)
付属品
取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
保護等級
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電球
5W×2(高輝度白色LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×80×107
センサー探知範囲
140°、最遠6m
設置方式
ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
点灯開始照度(Lux)
周囲が暗い時に点灯
アズワン品番
64-8965-64
明るさ(Lm)
900
灯数
2灯
点灯時間
30秒(固定)
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
8,598
税込
¥
9,458
1個
当日出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
灯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×134×147
質量(g)
470
充電池タイプ
リチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球
高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)
1200
検知範囲
最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間
10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)
6.5×2灯
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
11W フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)
¥
7,998
税込
¥
8,798
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。
用途
玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
機能
【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間
(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲
140°最遠10m
設置場所
屋内、屋外用
バリエーション一覧へ(2)
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)
¥
6,498
税込
¥
7,148
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途
玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)
5
本体質量(g)
370
パネルサイズ(mm)
ソーラー:86×50×159
保護等級
防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)
281×124×135
ソーラーパネル質量(g)
210
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
アズワン品番
64-8901-02
明るさ(Lm)
900
灯数
2
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)
¥
8,998
税込
¥
9,898
1個
当日出荷
フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途
設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)
AC100
センサー
探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44
機能
昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球
高輝度白色LED
取付け方法
ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
集電型赤外線センサー
設置方式
クランプ・ネジ止め
設置場所
屋内外兼用
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
約5秒~約5分
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
6,798
税込
¥
7,478
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
電源コード(m)
約2.5
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×170×173
寿命
40000時間
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
ひも長(mm)
約500
時間設定
点灯:5秒~5分
電球の種類
LED
バリエーション一覧へ(3)
4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品
取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
330(乾電池除く)
消費電力(W)
4.5
電源
単1アルカリ乾電池3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×119×80
保護等級
IP44
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大120°
電池寿命
100%点灯時・150日、50%点灯時・300日
設置方式
(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
アズワン品番
65-0295-47
明るさ(Lm)
520
灯数
2
点灯時間
10秒
感知距離(m)
最大8
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)
ライテックス(ムサシ)
(2件のレビュー)
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
当日出荷
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途
照明・防犯・節電・非常灯に
電球の種類
高照度白色LED、0.75W×2
設置場所
屋外(防雨基準IP43)/屋内
付属品
金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ
質量(g)
200
保護等級
屋外(防雨基準IP43)/屋内
アーム寸法(mm)
130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×113×102
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池
アルカリ単3乾電池3本(別売)
検知距離(m)
4
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
水平約100°
電池寿命
約120日(1日10回点灯時/センサーモード)
設置方式
ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚
アズワン品番
64-8901-24
明るさ(Lm)
170
灯数
2灯
点灯時間
常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)
¥
7,498
税込
¥
8,248
1個
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途
コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。
質量(g)
640
電源
AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)
約3
保護等級
IP65
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所
屋内/屋外用
点灯時間
5秒~5分
電球の種類
7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメン
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付
ライテックス(ムサシ)
¥
9,698
税込
¥
10,668
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途
玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン
質量(g)
1010
電源
AC100V(50/60Hz)
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
電源コード(m)
3
保護等級
防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)
127×325×141
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠12m
アズワン品番
64-8900-93
明るさ(Lm)
2200
灯数
2
点灯時間
設定:約10秒/30秒/5分
電球の種類
LED
バスケットへ
5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
5,998
税込
¥
6,598
1個
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途
玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
390
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
保護等級
防雨タイプIP-44
使用電池
単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)
281×134×145
電池寿命
100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。)
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
アズワン品番
64-8900-95
明るさ(Lm)
900
灯数
2
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
4.5W×2灯 LEDソーラーシンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)
¥
5,398
税込
¥
5,938
1個
当日出荷
スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)
パネル:190
消費電力(W)
4.5
コード長さ(m)
約5
本体質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×119×80
パネルサイズ(mm)
W82×D50×H157
保護等級
IP44
バッテリー
Li-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)
3.7
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大120°
設置方式
(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)
1200
1日平均点灯回数
100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時)
アズワン品番
65-0295-49
明るさ(Lm)
520
灯数
2
点灯時間
10秒
感知距離(m)
最大8
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)
¥
5,998
税込
¥
6,598
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途
コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。
質量(g)
620
消費電力(W)
点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下
電源
AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)
約3
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×150×156
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所
屋内/屋外用
光束(Lm)
最大600 / 常夜灯モード:30
灯数
2
点灯時間
5秒~5分
電球の種類
7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
『照明』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯
電球
多目的灯・スリムランプ
作業灯
懐中電灯・ライト
ヘッドライト
センサーライト
ランタン
卓上ライト
おすすめ人気ランキング
tiritori