絞り込み
消費電力(W)
電球の種類
ブランド
岩崎電気・OSRAM(オスラム)・フィリップス・ハタヤリミテッド・Panasonic(パナソニック)

HIDランプ
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)8日以内出荷全長(mm)96消費電力(W)35口金E26定格消費電力(W)35定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000直径(mm)64定格光束(Lm)1700電球の種類HIDランプ
メタルハライドライト
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)498×450×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)400電線太さ(mm2)2照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3
アイ サンルクスエース
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
FECツインサンルクスエース
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷発光管を2本内蔵し、36000時間の長寿命。口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25ランプ電圧(V)130
FECツインサンルクスエース
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
セラルクス 35W (電子安定器専用)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形)
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。種類透明形口金G8.5ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクス
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
ツインアーク 2色発光形HIDランプ
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷口金B40d/45全光束(Lm)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】2700/3000定格寿命(時間)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】6500/6500ランプ電流(A)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】0.80/0.76平均演色評価数(Ra)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】40/25ランプ効率(Lm/W)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】34/60ランプ電圧(V)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】115/85色温度(K)【水銀ランプ/高圧ナトリウムランプ】4100/2100入数(個)1ワット数水銀ランプ80W・高圧ナトリウムランプ50W/拡散形