絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
防水性能
ブランド
- 嵯峨電機工業(15)
- 日機(10)
- ハタヤリミテッド(6)
- 川口電機製作所(6)
- 岩崎電気(3)
- 日動工業(3)
- LED LENSER(3)
- Beruf(2)
- GENTOS(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- プロドーグ(1)
- 三協リール(1)
- SMT(1)
- スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
「電球の種類」から絞り込む

LEDライト ライト部
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワークライト1301専用マグネットベース
Beruf¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。用途ワークライト1301専用マグネットベースです。全長(mm)80質量(g)124アズワン品番65-1963-87
ワークライト1301専用クランプ
Beruf¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。用途ワークライト1301専用クランプです。全長(mm)160質量(g)210アズワン品番65-1963-86
充電式LEDハンディライト用エンドマグネット
日機¥899税込¥9891個当日出荷ネオジム磁石を使用しております。用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
LEDパイプライト 100V用入力アダプター
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個当日出荷LEDジューデンロングライト用の専用予備バッテリーです。仕様リチウムイオン電池パックトラスコ品番819-4043質量(kg)0.49バッテリー容量(Ah)5.2
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4
saga 機械取付用固定ホルダー Φ60
嵯峨電機工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-PAシリーズ全種トラスコ品番816-2465材質ステンレス寸法(mm)105質量(g)230
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50
嵯峨電機工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
saga マルチハンガー ライトスタンド用
嵯峨電機工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途ライトスタンドに固定するときに使用トラスコ品番816-2480材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス質量(g)56
saga マルチハンガー
嵯峨電機工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用トラスコ品番816-2478材質ポリプロピレン寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5質量(g)38
作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット
三協リール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用トラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7本体寸法(mm)230×65×42電球の種類LED
LEDライト クリップ(大)
川口電機製作所¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷LEDライト固定用クリップ。 LEDライト部を19インチラック等に固定する事が出来ます。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球




























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)