絞り込み
吸着力
- 100N
- 18N(4)
- 20N(4)
- 30N(4)
- 80N(6)
- 150N(4)
- 180N(5)
- 200N(6)
- 220N(7)
- 294N(4)
- 350N(6)
- 400N(8)
- 490N(4)
- 600N(5)
- 784N(4)
- 980N(5)
- 1000N(3)
- 1500N(4)
- 2000N(6)
- 3300N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(2)
- エスコ(1)
- 菱小(1)

薄型電磁ホルダー
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷から10日以内出荷KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
電磁ホルダ KE-K
カネテック¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
自動釈放形電磁ホルダ
カネテック¥29,980税込¥32,9781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED