絞り込み
吸着力
- 13N
- 8N(10)
- 10N(17)
- 18N(9)
- 20N(23)
- 30N(22)
- 40N(18)
- 50N(16)
- 60N(16)
- 80N(13)
- 90N(17)
- 100N(13)
- 150N(15)
- 180N(11)
- 196N(12)
- 200N(19)
- 220N(10)
- 250N(9)
- 350N(12)
- 400N(14)
- 600N(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- エスコ(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネット付ねじホルダ ショートタイプ
ラクテム¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3